Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Neomounts Motorisierter Bodenständer


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Neomounts Motorisierter Bodenständer
Neomounts Motorisierter Bodenständer
Neomounts Motorisierter Bodenständer
Neomounts Motorisierter Bodenständer
Neomounts Motorisierter Bodenständer
Neomounts Motorisierter Bodenständer
Neomounts Motorisierter Bodenständer
Artikel-Nr.:
     CIDE0-36328290
Hersteller:
     Neomounts
Herst.-Nr.:
     PLASMA-M2500SILVER
EAN/GTIN:
     8717371445928
Suchbegriffe:
Bildschirmwagen
Computer-Trolley
Computer-Wagen
Computerwagen
Das Neomounts Modell PLASMA-M2500SILVER ist ein mobiler Bodenständer mit elektrischer Höhenverstellung für Displays und TVs von 42"-100"(107-254 cm). Mit dem Neomounts PLASMA-M2500SILVER mit elektrischer Höhenverstellung können Sie ein Grossformatdisplay oder TV auf dem Boden aufstellen und auf jede Situation einstellen. Positionieren Sie Ihr Gerät im Handumdrehen für das stehende oder sitzende Publikum und für jede Anwendung überall in Ihrem Gebäude. Ideal für Touch-Screen Applikationen und den Einsatz im Klassenzimmer, Meetingraum, Präsentationsraum oder im Eingangsbereich. Der PLASMA-M2500SILVER eignet sich für Bildschirme von 42"-100" und hat eine Tragfähigkeit von 150 kg. Der Rollwagen eignet sich für Bildschirme mit VESA Lochmustern von 200x200, 200x400, 400x400, 400x600 bis 600x800 mm. Hinter dem Bildschirm haben Sie 6 cm Platz um zum Beispiel einen Mediaplayer oder einen Mini-Computer zu installieren. Die Kabel können auf der Rückseite der Halterung geführt werden. Mit seinen hochwertigen Rädern können Sie den Wagen mühelos über Schwellen rollen. Die Höhe des Bildschirms lässt sich bequem um 50 cm mit der Fernbedienung verstellen. Vom Boden bis zum Zentrum ist der Abstand des Bildschirms von 111 cm bis 161 cm verstellbar. Der Trolley ist mit vier massiven Lenkrollen ausgestattet, von denen die beiden vorderen Rollen mit einer Bremse ausgestattet sind. Der Neomounts PLASMA-M2500SILVER kommt in Weissaluminium RAL 9006 und bietet eine sehr flexible Alternative zur Wand-, Decken- oder Tischmontage. Befestigungsmaterial im Lieferumfang enthalten. Einfache Montage. 5 Jahre Garantie.
Weitere Informationen:
Montage
Höchstgewichtskapazität
150 kg
Maximale Bildschirmgröße
100 "
Befestigungstyp
Flur
Minimum Bildschirmgröße
42 "
Minimale VESA-Halterung
200 x 200 mm
Maximale VESA-Halterung
800 x 600 mm
Anzahl der Display unterstützt
1
Technische Details
Anzahl der Räder
4 Rad/Räder
Ergonomie
Höhenverstellung
Ja
Verbessertes Kabelmanagement
Ja
Sonstige Funktionen
Lift
50 cm
Höhe (max)
2030 mm
Ursprungsland
Deutschland
Gewicht und Abmessungen
Breite
1035 mm
Tiefe
740 mm
Höhe
1610 mm
Verpackungsbreite
1140 mm
Verpackungstiefe
800 mm
Verpackungshöhe
380 mm
Logistikdaten
Breite des Versandkartons
1140 mm
Höhe des Versandkartons
385 mm
Warentarifnummer (HS)
85299097
Design
Produktfarbe
Silber
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 762,02*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 858,00*
€ 1.021,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 837,80*
€ 996,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 809,89*
€ 963,77
pro Stück
ab 500 Stück
€ 762,02*
€ 906,80
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Neomounts
PLASMA-M2500FPLATE
ab € 187,70*
Ähnlich
Neomounts
PLASMA-M2SFPLATE
ab € 64,80*
Ähnlich
Neomounts
PLASMA-M1000
ab € 70,64*
Ähnlich
Neomounts
PLASMA-M1700ES
ab € 299,92*
Ähnlich
Neomounts
PLASMA-M2500CAMSHLF2
ab € 65,78*
Ähnlich
Neomounts
PLASMA-M1200
ab € 259,42*
Ähnlich
Neomounts
PLASMA-M1700E
ab € 205,30*
Ähnlich
Neomounts
PLASMA-M1800E
ab € 353,02*
Ähnlich
Neomounts
PLASMA-M1900E
ab € 246,44*
Ähnlich
Neomounts
PLASMA-M1950E
ab € 366,18*
Ähnlich
Neomounts
PLASMA-M2000
ab € 793,40*
Ähnlich
Neomounts
PLASMA-M2000E
ab € 559,08*
Ähnlich
Neomounts
PLASMA-C100BLACK
ab € 188,40*
Ähnlich
Neomounts
PLASMA-C100
ab € 181,16*
Ähnlich
Neomounts
PLASMA-C100D
ab € 281,41*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.