Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Omnitronic 80710849 Lautsprecher 2-Wege Grün Verkabelt 30 W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Omnitronic 80710849 Lautsprecher 2-Wege Grün Verkabelt 30 W
Omnitronic 80710849 Lautsprecher 2-Wege Grün Verkabelt 30 W
Artikel-Nr.:
     CIDE0-36301553
Hersteller:
     Omnitronic
Herst.-Nr.:
     80710849
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Gehäuselautsprecher
Disco Lautsprecher
Disco-Box
PA Boxen
Weitere Informationen:
Audio
RMS-Leistung
30 W
Musik Energie
60 W
Frequenzbereich
80 - 20000 Hz
Empfindlichkeit
90 dB
Gewicht und Abmessungen
Breite
325 mm
Tiefe
340 mm
Höhe
325 mm
Gewicht
3640 g
Anschlüsse und Schnittstellen
Übertragungstechnik
Verkabelt
Lautsprecher
Lautsprechertyp
2-Wege
Audio Kanäle
2.0 Kanäle
Lautsprecherplatzierung
Flur
Woofer
Ja
Anzahl der Tieftöner-Antriebe
1
Tieftönerdurchmesser
170 mm
Tieftönerdurchmesser (imperial)
6.5 Zoll
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
390 mm
Verpackungstiefe
395 mm
Verpackungshöhe
390 mm
Paketgewicht
4600 g
Energie
Transformatorabgriffe
7.5,15,30 W
Leistungen
Produktfarbe
Grün
Empfohlene Nutzung
Universal
Gehäusematerial
Acrylnitril-Butadien-Styrol (ABS)
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 161,66*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 200,15*
€ 238,18
pro Stück
ab 2 Stück
€ 185,47*
€ 220,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 181,67*
€ 216,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 178,65*
€ 212,59
pro Stück
ab 500 Stück
€ 161,66*
€ 192,38
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.