Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gastroback Design Cool Touch Wasserkocher 1,5 l 2200 W Schwarz, Edelstahl


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Gastroback Design Cool Touch Wasserkocher 1,5 l 2200 W Schwarz, Edelstahl
Gastroback Design Cool Touch Wasserkocher 1,5 l 2200 W Schwarz, Edelstahl
Gastroback Design Cool Touch Wasserkocher 1,5 l 2200 W Schwarz, Edelstahl
Gastroback Design Cool Touch Wasserkocher 1,5 l 2200 W Schwarz, Edelstahl
Gastroback Design Cool Touch Wasserkocher 1,5 l 2200 W Schwarz, Edelstahl
Gastroback Design Cool Touch Wasserkocher 1,5 l 2200 W Schwarz, Edelstahl
Gastroback Design Cool Touch Wasserkocher 1,5 l 2200 W Schwarz, Edelstahl
Gastroback Design Cool Touch Wasserkocher 1,5 l 2200 W Schwarz, Edelstahl
Gastroback Design Cool Touch Wasserkocher 1,5 l 2200 W Schwarz, Edelstahl
Gastroback Design Cool Touch Wasserkocher 1,5 l 2200 W Schwarz, Edelstahl
Gastroback Design Cool Touch Wasserkocher 1,5 l 2200 W Schwarz, Edelstahl
Gastroback Design Cool Touch Wasserkocher 1,5 l 2200 W Schwarz, Edelstahl
Gastroback Design Cool Touch Wasserkocher 1,5 l 2200 W Schwarz, Edelstahl
Gastroback Design Cool Touch Wasserkocher 1,5 l 2200 W Schwarz, Edelstahl
Gastroback Design Cool Touch Wasserkocher 1,5 l 2200 W Schwarz, Edelstahl
Artikel-Nr.:
     CIDE0-36278321
Hersteller:
     Gastroback
Herst.-Nr.:
     42436
EAN/GTIN:
     4016432424365
Suchbegriffe:
Blitzkocher
Wasser-Kocher
Wasserkocher
blitzkocher 1,5l
Design Wasserkocher Cool Touch

Doppelwandiger Edelstahl-Behälter mit 1,5 Liter Volumen
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
225 mm
Tiefe
240 mm
Höhe
135 mm
Gewicht
1420 g
Energie
Leistung
2200 W
Energiequelle
AC
AC Eingangsspannung
220 - 240 V
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Ergonomie
Automatische Abschaltung
Ja
Drahtlos
Ja
Kabellänge
0.7 m
Rotationsunterseite 360°
Ja
Beleuchteter An-/Aus-Schalter
Ja
Ein-/Ausschalter
Ja
Display
LCD
Weit aufklappbarer Deckel
Ja
Deckelöffnung
Knopf
Merkmale
Fassungsvermögen Wassertank
1.5 l
Produktfarbe
Schwarz, Edelstahl
Gehäusematerial
Edelstahl
Regelbare Temperatur
Ja
Trockengehschutz
Ja
Steuerung
Tasten
Anzahl der Temperatureinstellungen
14
Wasserstandsanzeige
Ja
Warmhaltefunktion
Ja
Warmhaltefunktion Zeit
30 min
Akustisches Signal, wenn bereit
Ja
Weitere Suchbegriffe: blitzkocher, gastroback wasserkocher
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 55,06*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 67,94*
€ 80,85
pro Stück
ab 2 Stück
€ 67,34*
€ 80,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 65,57*
€ 78,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 64,58*
€ 76,85
pro Stück
ab 500 Stück
€ 55,06*
€ 65,52
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.