Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Marabu Acryl Color, Sortierung Basic, 5 x 100 ml


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Marabu Acryl Color, Sortierung Basic, 5 x 100 ml
Marabu Acryl Color, Sortierung Basic, 5 x 100 ml
Artikel-Nr.:
     CIDE0-36253224
Hersteller:
     Marabu
Herst.-Nr.:
     120100087
EAN/GTIN:
     4007751478412
Suchbegriffe:
Acrylfarbe
acrylfarben set 100ml
acrylfarben set
marabu acrylfarbe
Die samtmatte Acrylfarbe auf Wasserbasis ist gut deckend, leicht vermalbar und schnell trocknend. In Kombination mit den tollen und vielfältigen Schablonen- und Stempelmotiven von Marabu erhalten Sie schnell und einfach ein tolles Ergebnis. Das Set beinhaltet fünf Farben, mit denen Sie ideal die Acrylmalerei kennen lernen können.

- auf Wasserbasis
- wetterfest, lichtbeständig
- gute Deckkraft und Vermalbarkeit
- schnell trocknend
- ideal zum Schablonieren und Stempeln

Inhalt:
- 5 x 100 ml
- Marabu Acryl Color 100 ml in Gelb 019
- Marabu Acryl Color 100 ml in Zinnoberrot 006
- Marabu Acryl Color 100 ml in Dunkelblau 053
- Marabu Acryl Color 100 ml in Weiß 070
- Marabu Acryl Color 100 ml in Schwarz 073
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Produktform
Röhre
Gewicht und Abmessungen
Volumen (ml)
100 ml
Merkmale
Farbe des Anstrichs
Schwarz, Blau, Rot, Weiß, Gelb
Produktfarbe
Mehrfarbig
Oberflächentyp
Matte
Anzahl
5
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 7,60*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,05*
€ 14,34
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,31*
€ 13,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,72*
€ 12,76
pro Stück
ab 6 Stück
€ 10,32*
€ 12,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,79*
€ 11,65
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,58*
€ 11,40
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,60*
€ 9,04
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.