Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gamber-Johnson 7160-0854 Montage-Kit


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Gamber-Johnson 7160-0854 Montage-Kit
Gamber-Johnson 7160-0854 Montage-Kit
Artikel-Nr.:
     CIDE0-36251380
Hersteller:
     Gamber-Johnson
Herst.-Nr.:
     7160-0854
EAN/GTIN:
     0041898988728
Suchbegriffe:
Barcode Scanner
Barcode-Leser
Barcodeleser
Barcodescanner
Weitere Informationen:
Technische Details
Produktfarbe
Schwarz
Material
Stahl
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
1360 g
Breite
127 mm
Tiefe
175.3 mm
Höhe
182.9 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 69,44*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 91,44*
€ 108,81
pro Stück
ab 2 Stück
€ 89,06*
€ 105,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 79,86*
€ 95,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 78,03*
€ 92,86
pro Stück
ab 500 Stück
€ 69,44*
€ 82,63
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.