Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Remington S5506GP Haarstyling-Gerät Glätteisen Warm Schwarz 1,8 m


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Remington S5506GP Haarstyling-Gerät Glätteisen Warm Schwarz 1,8 m
Remington S5506GP Haarstyling-Gerät Glätteisen Warm Schwarz 1,8 m
Remington S5506GP Haarstyling-Gerät Glätteisen Warm Schwarz 1,8 m
Artikel-Nr.:
     CIDE0-36234523
Hersteller:
     Remington
Herst.-Nr.:
     S5506GP
EAN/GTIN:
     4008496873760
Suchbegriffe:
Glätt-Eisen
Glätteisen
Haar-Glätter
Haarglätter
Weitere Informationen:
Ergonomie
Eingebautes Display
Ja
Ein-/Ausschalter
Ja
Automatische Abschaltung
Ja
Kabellänge
1.8 m
Kabelgelenk
Ja
Display-Typ
LCD
Automatische Abschaltung nach
60 min
Anzeigelicht
Ja
Leistungen
Typ
Glätteisen
Technologie
Warm
Haar glätten
Ja
Ionenfunktion
Ja
Keramisches Heizsystem
Ja
Regelbare Temperatur
Ja
Anzahl der Heizstufen
3
Temperatur (min)
150 °C
Temperatur (max)
230 °C
Aufwärmzeit
15 s
Design
Produktfarbe
Schwarz
Ursprungsland
China
Sonstige Funktionen
Oberflächenfärbung
Einfarbig
Lieferumfang
Haarpflegeaccessoires
Bürste, Haarklammern, Spiegel
Beutel
Ja
Energie
AC Eingangsspannung
120-240 V
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Weitere Suchbegriffe: glätteisen remington, glätteisen
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 199,84002*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 6 Stück (ab € 33,30667* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 245,61*
€ 292,2759
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 242,31*
€ 288,3489
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 236,59002*
€ 281,54212
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 231,12*
€ 275,0328
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 199,84002*
€ 237,80962
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.