|  |
 |
| Artikel-Nr.: CIDE0-36192014 Herst.-Nr.: MS16384FSC681 EAN/GTIN: 4047762495268 |
| |
|
|  |  |
 | Die kompatible Speichererweiterung MS16384FSC681 für Fujitsu Primergy RX350 S8 (D2949), SX350 S8 (D2949) Systeme entspricht den Spezifikationen des Herstellers oder übertrifft diese sogar und ist auch unter Volllast uneingeschränkt funktionstüchtig. Fujitsu Primergy RX350 S8 (D2949), SX350 S8 (D2949) Systeme sind ab Werk mit 4GB Arbeitsspeicher ausgestattet und können auf maximal 1,5TB RAM erweitert werden. Für die maximale Speicheraufrüstung stehen 24 Steckplätze zur Verfügung.
Die Herstellerangaben zur maximalen Speichererweiterung sind oftmals veraltet und können daher von unseren Angaben abweichen. Viele Systemhersteller validieren neue Speichertechnologien nicht mehr für ältere Systeme. Hier springt Memorysolution mit ausgedehnten Tests ein und garantiert Ihnen die kontinuierliche Verfügbarkeit der Aufrüstung, weit über den Produktionszyklus der Hersteller hinaus.
Aufrüsten statt neu kaufen: Erweitern Sie Ihr System mit den systemspezifischen Speichererweiterungen von Memorysolution und schonen sie damit ihr nicht nur Ihr IT Budget sondern auch die Umwelt. Für einen noch größeren Leistungssprung erhalten Sie bei Memorysolution auch passende Solid State Drives (SSD) für fast alle Geräte. Diese sind nicht nur wesentlich schneller als normale Festplatten, sie verbrauchen auch deutlich weniger Energie. Weitere Informationen: Merkmale | Speicherkapazität | 16 GB |  | Komponente für | PC / Server |  | Speicherkanäle | Quad-channel |  | Kompatible Produkte | Fujitsu Primergy RX350 S8 (D2949), SX350 S8 (D2949) |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: RAM, ROM, DRAM, SDRAM, RDRAM, DDR, DDR2, EDO DRAM, EDO, DDR2-SDRAM, DDR-SDRAM, FPM RAM, FBDIMM, Boot Rom, ValueRAM, SODIMM, JetRAM, Speicher-Kit, Speicher |
|  |  |
| |