Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vogel's PFW 6815 2,54 m (100") Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Vogel's PFW 6815 2,54 m (100") Schwarz
Vogel's PFW 6815 2,54 m (100") Schwarz
Vogel's PFW 6815 2,54 m (100") Schwarz
Vogel's PFW 6815 2,54 m (100") Schwarz
Vogel's PFW 6815 2,54 m (100") Schwarz
Vogel's PFW 6815 2,54 m (100") Schwarz
Vogel's PFW 6815 2,54 m (100") Schwarz
Vogel's PFW 6815 2,54 m (100") Schwarz
Vogel's PFW 6815 2,54 m (100") Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE0-36189277
Hersteller:
     Vogel's
Herst.-Nr.:
     7368150
EAN/GTIN:
     8712285334207
Suchbegriffe:
Halterung TV
LCD-Wandhalter
LCD-Wandhalterung
Monitor-Wandhalterung
Die PFW 6815 ist eine robuste und gleichzeitig elegante, starre
Wandhalterung. Sie ist mit einem ästhetisch integrierten Schloss
ausgestattet und ist dabei nur unglaubliche 35 mm tief. Die
Halterung trägt Bildschirme zwischen 43 und 100 Zoll mit einem
Gewicht von bis zu 100 kg.
Weitere Informationen:
Design
Produktfarbe
Schwarz
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
85299097
Montage
Höchstgewichtskapazität
100 kg
Maximale Bildschirmgröße
100 "
Befestigungstyp
Wand
Minimale VESA-Halterung
75 x 75 mm
Maximale VESA-Halterung
400 x 800 mm
Minimum Bildschirmgröße
43 "
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 85,72*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 110,38*
€ 131,35
pro Stück
ab 2 Stück
€ 108,80*
€ 129,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 100,16*
€ 119,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 95,93*
€ 114,16
pro Stück
ab 500 Stück
€ 85,72*
€ 102,01
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.