Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gastroback Design Advanced Thermo Wasserkocher 1,7 l 2200 W Schwarz, Edelstahl


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Gastroback Design Advanced Thermo Wasserkocher 1,7 l 2200 W Schwarz, Edelstahl
Gastroback Design Advanced Thermo Wasserkocher 1,7 l 2200 W Schwarz, Edelstahl
Gastroback Design Advanced Thermo Wasserkocher 1,7 l 2200 W Schwarz, Edelstahl
Gastroback Design Advanced Thermo Wasserkocher 1,7 l 2200 W Schwarz, Edelstahl
Gastroback Design Advanced Thermo Wasserkocher 1,7 l 2200 W Schwarz, Edelstahl
Gastroback Design Advanced Thermo Wasserkocher 1,7 l 2200 W Schwarz, Edelstahl
Gastroback Design Advanced Thermo Wasserkocher 1,7 l 2200 W Schwarz, Edelstahl
Gastroback Design Advanced Thermo Wasserkocher 1,7 l 2200 W Schwarz, Edelstahl
Gastroback Design Advanced Thermo Wasserkocher 1,7 l 2200 W Schwarz, Edelstahl
Artikel-Nr.:
     CIDE0-36150614
Hersteller:
     Gastroback
Herst.-Nr.:
     42426
EAN/GTIN:
     4016432424266
Suchbegriffe:
Blitzkocher
Wasser-Kocher
Wasserkocher
wasserkocher 2.200 watt 1,7 liter
Design Wasserkocher Advanced Thermo

Am Frühstückstisch, auf der Terrasse oder im Büro - heißes Wasser für Stunden
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
207 mm
Tiefe
151 mm
Höhe
258 mm
Gewicht
1800 g
Energie
Leistung
2200 W
Energiequelle
AC
AC Eingangsspannung
220 - 240 V
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Ergonomie
Automatische Abschaltung
Ja
Drahtlos
Ja
Kabellänge
0.7 m
Rotationsunterseite 360°
Ja
Display
LCD
Deckelöffnung
Knopf
Technische Details
Nachhaltigkeitszertifikate
CE
Merkmale
Fassungsvermögen Wassertank
1.7 l
Produktfarbe
Schwarz, Edelstahl
Gehäusematerial
Edelstahl
Regelbare Temperatur
Ja
Steuerung
Berührung
Anzahl der Temperatureinstellungen
13
Wasserstandsanzeige
Ja
Überhitzungsschutz
Ja
Warmhaltefunktion
Ja
Warmhaltefunktion Zeit
240 min
Weitere Suchbegriffe: blitzkocher, blitzkocher 1,7l
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 100,65*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 123,09*
€ 146,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 122,40*
€ 145,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 121,64*
€ 144,75
pro Stück
ab 500 Stück
€ 100,65*
€ 119,77
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.