Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Amica EGSP 14797-1 E Spülmaschine Halb integriert 12 Maßgedecke


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Amica EGSP 14797-1 E Spülmaschine Halb integriert 12 Maßgedecke
Amica EGSP 14797-1 E Spülmaschine Halb integriert 12 Maßgedecke
Artikel-Nr.:
     CIDE0-36068285
Hersteller:
     Amica
Herst.-Nr.:
     EGSP 14797-1 E
EAN/GTIN:
     4040729147972
Suchbegriffe:
Einbau-Geschirrspüler
Einbau-Spülmaschinen
Einbaugeschirrspüler
Einbauspülmaschine
Einbau-Geschirrspüler, integriert, 60 cm, Silver, 12 Maßgedecke, 4 Spülprogramme, Temperaturen
Weitere Informationen:
Energie
Energieeffizienzklasse
E
Wasserverbrauch pro Zyklus
11 l
Energieverbrauch pro 100 Zyklen
92 kWh
Energieeffizienzskala
A bis G
Energieverbrauch pro Zyklus
0.923 kWh
Anschlusswert
1930 W
Stromverbrauch (aus)
0.45 W
AC Eingangsspannung
230 V
AC Eingangsfrequenz
50 Hz
Stromstärke
10 A
Gewicht und Abmessungen
Breite
598 mm
Tiefe
575 mm
Höhe
815 mm
Gewicht
33000 g
Tiefe bei geöffneter Tür
1150 mm
Höhe unter der Arbeitsplatte
815 mm
Einbauraum Breite
600 mm
Einbauraum Tiefe
580 mm
Einbauraum Höhe (min)
820 mm
Einbauraum Höhe (max)
870 mm
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
630 mm
Verpackungstiefe
635 mm
Verpackungshöhe
884 mm
Paketgewicht
39500 g
Leistungen
Anzahl Maßgedecke
12 Maßgedecke
Anzahl Waschprogramme
4
Lärmemissionsklasse
C
Geräuschpegel
49 dB
Geschirrspülprogramme
Öko, Intensiv, Schnell
Temperatur (max)
60 °C
Zykluszeit
190 min
Aquastop Funktion
Ja
Anzahl der Temperatureinstellungen
3
Startzeitvorwahl
Ja
Einschalteverzögerung (max.)
9 h
Halbe Beladung
Ja
Design
Geräteplatzierung
Halb integriert
Produktgröße
Standardgröße (60 cm)
Türfarbe
Nicht zutreffend
Eingebautes Display
Ja
Display-Typ
LED
Kabellänge
1.5 m
Schlauchlänge Wasserzulauf
1.5 m
Schlauchlänge Wasserablauf
1.75 m
Wasserkapazität
kalt
Ergonomie
Verstellbare Füße
Ja
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 269,28*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 331,94*
€ 395,01
pro Stück
ab 2 Stück
€ 330,71*
€ 393,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 318,60*
€ 379,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 304,02*
€ 361,78
pro Stück
ab 500 Stück
€ 269,28*
€ 320,44
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.