Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Amica EGSP 14695-1 E Spülmaschine Halb integriert 9 Maßgedecke


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Amica EGSP 14695-1 E Spülmaschine Halb integriert 9 Maßgedecke
Amica EGSP 14695-1 E Spülmaschine Halb integriert 9 Maßgedecke
Artikel-Nr.:
     CIDE0-36068277
Hersteller:
     Amica
Herst.-Nr.:
     EGSP 14695-1 E
EAN/GTIN:
     4040729146951
Suchbegriffe:
Einbau-Geschirrspüler
Einbau-Spülmaschinen
Einbaugeschirrspüler
Einbauspülmaschine
Einbau-Geschirrspüler, integriert, 45 cm, Edelstahl, 9 Maßgedecke, 4 Spülprogramme, 3 Temperaturen, Energieeffiezienzklasse A+.
Weitere Informationen:
Energie
Energieeffizienzklasse
E
Wasserverbrauch pro Zyklus
10.5 l
Energieverbrauch pro 100 Zyklen
70 kWh
Energieeffizienzskala
A bis G
Energieverbrauch pro Zyklus
0.77 kWh
Anschlusswert
1930 W
Stromverbrauch (aus)
0.5 W
AC Eingangsspannung
230 V
AC Eingangsfrequenz
50 Hz
Stromstärke
10 A
Gewicht und Abmessungen
Breite
448 mm
Tiefe
575 mm
Höhe
815 mm
Gewicht
29500 g
Einbauraum Breite
450 mm
Einbauraum Tiefe
580 mm
Einbauraum Höhe (min)
825 mm
Einbauraum Höhe (max)
875 mm
Leistungen
Anzahl Maßgedecke
9 Maßgedecke
Anzahl Waschprogramme
4
Lärmemissionsklasse
C
Geräuschpegel
49 dB
Zykluszeit
205 min
Aquastop Funktion
Ja
Startzeitvorwahl
Ja
Einschalteverzögerung (max.)
0.5 h
Design
Geräteplatzierung
Halb integriert
Produktgröße
Single (45 cm breit)
Türfarbe
Nicht zutreffend
Steuerung
Tasten, Drehregler
Wasserkapazität
kalt
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 284,00*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 356,92*
€ 424,73
pro Stück
ab 2 Stück
€ 355,81*
€ 423,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 345,63*
€ 411,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 327,72*
€ 389,99
pro Stück
ab 500 Stück
€ 284,00*
€ 337,96
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Amica
1194157
ab € 259,20*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.