Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mobilis 042008 Laptoptasche 40,6 cm (16") Aktenkoffer Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Mobilis 042008 Laptoptasche 40,6 cm (16") Aktenkoffer Schwarz
Mobilis 042008 Laptoptasche 40,6 cm (16") Aktenkoffer Schwarz
Mobilis 042008 Laptoptasche 40,6 cm (16") Aktenkoffer Schwarz
Mobilis 042008 Laptoptasche 40,6 cm (16") Aktenkoffer Schwarz
Mobilis 042008 Laptoptasche 40,6 cm (16") Aktenkoffer Schwarz
Mobilis 042008 Laptoptasche 40,6 cm (16") Aktenkoffer Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE0-35938516
Hersteller:
     Mobilis
Herst.-Nr.:
     042008
EAN/GTIN:
     3700992506111
Suchbegriffe:
Aktenkoffer
Attachekoffer
Lederkoffer
Laptop-Tasche
Weitere Informationen:
Merkmale
Maximale Bildschirmgröße
16 "
Etui-Typ
Aktenkoffer
Material
Baumwolle, Kunstleder
Produkthauptfarbe
Schwarz
Oberflächenfärbung
Monochromatisch
Material innen
Baumwolle
Schutzfunktion
Kratzresistent, Schockresistent
Anzahl
1
Sonstige Funktionen
Griff(e)
Ja
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84733080
Weitere Suchbegriffe: Laptoptasche, Notebook-Tasche, Notebooktasche, aktenkoffer leder schwarz, aktenkoffer leder, aktenkoffer, Notebooktaschen, Laptoptaschen, Notebookhülle, Notebookhüllen, Laptophüllen, Laptophülle
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 22,13*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 30,76*
€ 36,60
pro Stück
ab 2 Stück
€ 30,41*
€ 36,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 28,66*
€ 34,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 27,83*
€ 33,12
pro Stück
ab 20 Stück
€ 26,30*
€ 31,30
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 22,13*
€ 26,33
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Mobilis
003062
ab € 14,53*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.