Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 467-#TESA57388-00001 Herst.-Nr.: 57388-00001-00 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Weitere Informationen: Merkmale | Länge (m) | 66 m | | Produktfarbe | Transparent | | Ultraviolett (UV) beständig | Ja | Gewicht und Abmessungen | Breite | 15 mm |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (12) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Lager 467 | | | | 10 | | pro Rolle | € 5,87* | ab € 0,659* | € 0,931* | | | | | | | 2 Tage | | | 10 | | pro Rolle | € 2,90* | ab € 0,71* | € 1,01* | | | | | 9 Tage | | | 10 | | pro Rolle | € 5,49* | ab € 0,76* | € 1,08* | | | | | 1 Tag | | | 10 | | pro Rolle | Frei Haus | ab € 0,954* | € 1,366* | | | | | | | | 10 | | pro Rolle | € 4,00* | ab € 0,765* | € 1,372* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 467 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Rollen | Mindestbestellmenge: 10 Rollen ( entspricht € 9,31* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | | | Lagerstand: Lager 467 | | Versand: Lager 467 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,87* |
|
| | | | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | | | | |
|