Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TESA Extra Power Perfect Tape 2,75 m Weiß


Menge:  Packung  
Produktinformationen
TESA Extra Power Perfect Tape 2,75 m Weiß
TESA Extra Power Perfect Tape 2,75 m Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE0-3590556
Hersteller:
     tesa
Herst.-Nr.:
     56343-00027-02
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Gewebe-Band
Gewebe-Klebeband
Gewebeband
Gewebeklebeband
Weitere Informationen:
Merkmale
Länge (m)
2.75 m
Produktfarbe
Weiß
Gewicht und Abmessungen
Breite
38 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 23,67*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 6 Rollen (ab € 3,945* pro Rolle)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 37,04004*
€ 44,07765
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 36,54*
€ 43,4826
pro Packung
ab 3 Packungen
€ 35,11002*
€ 41,78092
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 32,54004*
€ 38,72265
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 30,40002*
€ 36,17602
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 28,66002*
€ 34,10542
pro Packung
ab 864 Packungen
€ 27,39*
€ 32,5941
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 23,67*
€ 28,1673
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.