Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bi-Silque Maya Whiteboard 600 x 450 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bi-Silque Maya Whiteboard 600 x 450 mm
Bi-Silque Maya Whiteboard 600 x 450 mm
Bi-Silque Maya Whiteboard 600 x 450 mm
Artikel-Nr.:
     CIDE0-35838399
Hersteller:
     Bi-silque
Herst.-Nr.:
     CA021170
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kork-Pinnwand
Kork-Pinwand
Korkpinnwand
Korkpinwand
Weitere Informationen:
Merkmale
Arbeitsbereich
600 x 450 mm
Installationstyp
Fixed
Rahmen (Bereich)
Ja
Rahmenmaterial
Aluminium
Produktfarbe
Aluminium, Holz
Lieferumfang
Wandmontageset
Ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 13,20*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,35*
€ 24,22
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,47*
€ 23,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,69*
€ 22,24
pro Stück
ab 6 Stück
€ 18,04*
€ 21,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,36*
€ 20,66
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,83*
€ 20,03
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,20*
€ 15,71
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Bi-silque
CA271170
ab € 115,15*
Sonstiges
Bi-silque
CA031170
ab € 21,98*
Sonstiges
Bi-silque
CA051170
ab € 88,00*
Sonstiges
Bi-silque
CA071170
ab € 106,62*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.