Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Alienware 460-BCBS Laptoptasche 33 cm (13") Schutzhülle Schwarz, Grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Alienware 460-BCBS Laptoptasche 33 cm (13") Schutzhülle Schwarz, Grau
Alienware 460-BCBS Laptoptasche 33 cm (13") Schutzhülle Schwarz, Grau
Alienware 460-BCBS Laptoptasche 33 cm (13") Schutzhülle Schwarz, Grau
Alienware 460-BCBS Laptoptasche 33 cm (13") Schutzhülle Schwarz, Grau
Alienware 460-BCBS Laptoptasche 33 cm (13") Schutzhülle Schwarz, Grau
Alienware 460-BCBS Laptoptasche 33 cm (13") Schutzhülle Schwarz, Grau
Artikel-Nr.:
     CIDE0-35756571
Hersteller:
     Dell
Herst.-Nr.:
     460-BCBS
EAN/GTIN:
     5391515851955
Suchbegriffe:
Laptop Schutzhülle
Notebook Schutzhülle
Laptop-Tasche
Laptoptasche
Ob Spiele zu Hause oder unterwegs, die Alienware Vindicator Schutzhülle erfüllt alle Anforderungen.
Weitere Informationen:
Merkmale
Maximale Bildschirmgröße
13 "
Etui-Typ
Schutzhülle
Material
Neopren
Produkthauptfarbe
Schwarz, Grau
Markenkompatibilität
Jede Marke
Oberflächenfärbung
Monochromatisch
Tragegriff(e)
Ja
Schutzfunktion
Kratzresistent
Anzahl
1
Weitere Suchbegriffe: Notebook-Tasche, Notebooktasche, dell laptoptasche 13", laptop schutzhülle, laptop schutzhülle 13 zoll, Notebooktaschen, Laptoptaschen, Notebookhülle, Notebookhüllen, Laptophüllen, Laptophülle
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 14,58*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,52*
€ 24,42
pro Stück
ab 2 Stück
€ 20,16*
€ 23,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,20*
€ 22,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,43*
€ 21,93
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,60*
€ 20,94
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,58*
€ 17,35
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.