Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vivitek DH765Z-UST Beamer Ultra-Short-Throw-Projektor 4000 ANSI Lumen DLP 1080p (1920x1080) Schwarz, Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Vivitek DH765Z-UST Beamer Ultra-Short-Throw-Projektor 4000 ANSI Lumen DLP 1080p (1920x1080) Schwarz, Weiß
Vivitek DH765Z-UST Beamer Ultra-Short-Throw-Projektor 4000 ANSI Lumen DLP 1080p (1920x1080) Schwarz, Weiß
Vivitek DH765Z-UST Beamer Ultra-Short-Throw-Projektor 4000 ANSI Lumen DLP 1080p (1920x1080) Schwarz, Weiß
Vivitek DH765Z-UST Beamer Ultra-Short-Throw-Projektor 4000 ANSI Lumen DLP 1080p (1920x1080) Schwarz, Weiß
Vivitek DH765Z-UST Beamer Ultra-Short-Throw-Projektor 4000 ANSI Lumen DLP 1080p (1920x1080) Schwarz, Weiß
Vivitek DH765Z-UST Beamer Ultra-Short-Throw-Projektor 4000 ANSI Lumen DLP 1080p (1920x1080) Schwarz, Weiß
Vivitek DH765Z-UST Beamer Ultra-Short-Throw-Projektor 4000 ANSI Lumen DLP 1080p (1920x1080) Schwarz, Weiß
Vivitek DH765Z-UST Beamer Ultra-Short-Throw-Projektor 4000 ANSI Lumen DLP 1080p (1920x1080) Schwarz, Weiß
Vivitek DH765Z-UST Beamer Ultra-Short-Throw-Projektor 4000 ANSI Lumen DLP 1080p (1920x1080) Schwarz, Weiß
Vivitek DH765Z-UST Beamer Ultra-Short-Throw-Projektor 4000 ANSI Lumen DLP 1080p (1920x1080) Schwarz, Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE0-35749492
Hersteller:
     Vivitek
Herst.-Nr.:
     DH765Z-UST
EAN/GTIN:
     4580385541269
Suchbegriffe:
Beamer
DV-Projektor
Daten-Video-Projektor
Projektor
Weitere Informationen:
Sonstige Funktionen
RS-232 port
1
Design
Produkttyp
Ultra-Short-Throw-Projektor
Produktfarbe
Schwarz, Weiß
Platzierung
Zimmerdecke
Merkmale
Geräuschpegel
31 dB
Geräuschpegel (Energiesparmodus)
28 dB
Energie
Energiequelle
AC
Stromverbrauch (Standardbetrieb)
380 W
Stromverbrauch (Standby)
0.5 W
Verbrauch (Energiesparmodus)
315 W
AC Eingangsspannung
100 - 240 V
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Video
Analoges Signalformatsystem
NTSC 3.58, NTSC 4.43, PAL B, PAL D, PAL G, PAL H, PAL I, PAL M, PAL N, SECAM, SECAM B, SECAM D, SECAM G, SECAM K, SECAM K1, SECAM L
Full-HD
Ja
3D Ready
Ja
Unterstützte Grafik-Auflösungen
1920 x 1080 (HD 1080)
Unterstützte Video-Modi
480i, 480p, 576i, 576p, 720p, 1080i, 1080p
Objektiv
Zoomverhältnis
1:1
Projektionsverhältnis
0.23:1
Offset
119 %
Netzwerk
Ethernet/LAN
Ja
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45)
1
Projektor
Projektorhelligkeit
4000 ANSI Lumen
Projektionstechnologie
DLP
native Auflösung des Projektors
1080p (1920x1080)
Kontrastverhältnis
12000:1
Natives Seitenverhältnis
16:9
Projektionsflächenkapazität
80 - 150 "
Unterstützte Seitenverhältnisse
16:9
Projektionsabstand
0.04 - 0.41 m
Trapezkorrektur, horizontal
-30 - 30 °
Trapezkorrektur, vertikal
-+30 °
Multimedia
Eingebaute Lautsprecher
Ja
RMS-Leistung
10 W
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl VGA (D-Sub) Anschlüsse
2
Anzahl HDMI-Anschlüsse
2
Composite Video-Eingang
1
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse
1
Audioeingang (L, R)
1
Serielle Schnittstelle
RS-232
Anzahl S-Video-Eingänge
1
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
10500 g
Breite
509 mm
Tiefe
390 mm
Höhe
145 mm
Lichtquelle
Lebensdauer der Lichtquelle
20000 h
Lieferumfang
Fernbedienung enthalten
Ja
Mitgelieferte Kabel
AC, VGA
Betriebsanleitung
Ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3.625,88*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3.721,82*
€ 4.428,97
pro Stück
ab 2 Stück
€ 3.695,66*
€ 4.397,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3.643,32*
€ 4.335,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3.625,88*
€ 4.314,80
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.