Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DeLOCK 84001 Audio-Kabel 2,5 m 3.5mm Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DeLOCK 84001 Audio-Kabel 2,5 m 3.5mm Schwarz
DeLOCK 84001 Audio-Kabel 2,5 m 3.5mm Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE0-35697504
Hersteller:
     Delock
Herst.-Nr.:
     84001
EAN/GTIN:
     4043619840014
Suchbegriffe:
Klinken Kabel Stecker-Stecker
Klinkenkabel Stecker-Stecker
klinken kabel stecker-stecker 2,5m
klinken kabel stecker-stecker
Dieses Klinkenkabel von Delock kann beim Anschluss diverser Geräte mit 3,5 mm Klinkenbuchse eingesetzt werden.
Weitere Informationen:
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
85189000
Merkmale
Kabellänge
2.5 m
Anschluss 1
3.5mm
Anschluss 2
3.5mm
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Männlich
Produktfarbe
Schwarz
Anschluss1 Formfaktor
Gerade
Anschluss2 Formfaktor
Gerade
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,35*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,10*
€ 2,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,92*
€ 2,28
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,83*
€ 2,18
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,75*
€ 2,08
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,66*
€ 1,98
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,35*
€ 1,61
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Delock
83434
ab € 2,16*
Zubehör
Delock
83439
ab € 1,63*
Zubehör
Delock
83437
ab € 3,03*
Zubehör
Delock
83442
ab € 2,28*
Zubehör
Delock
83438
ab € 4,70*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.