Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mantona 18127 Stativ Digitale Film/Kameras 2 Bein(e) Schwarz, Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Mantona 18127 Stativ Digitale Film/Kameras 2 Bein(e) Schwarz, Weiß
Mantona 18127 Stativ Digitale Film/Kameras 2 Bein(e) Schwarz, Weiß
Mantona 18127 Stativ Digitale Film/Kameras 2 Bein(e) Schwarz, Weiß
Mantona 18127 Stativ Digitale Film/Kameras 2 Bein(e) Schwarz, Weiß
Mantona 18127 Stativ Digitale Film/Kameras 2 Bein(e) Schwarz, Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE0-35686562
Hersteller:
     Walser
Herst.-Nr.:
     18127
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Dreibein-Stativ
Dreibeinstativ
Kamera Ministativ
Kamera Tischstativ
  • Tischstativ für Kompaktkameras
    - äußerst stabil, kompakt und leicht
    - lässt sich zum Schutzkäfig für die Kamera umwandeln
    - ideal für Hochformat- und Makroaufnahmen
    - für Kameras mit den Maßen 10,1x6,3x2,5cm (BxHxT) oder kleiner
    - inkl. Umhängegurt

    Der Flip Cage ist ein Tischstativ für Kompaktkameras, das so stabil wie ein viel größeres Dreibeinstativ, aber gleichzeitig äußerst kompakt und leicht zu transportieren ist.

    Im Gegensatz zu anderen Mini-Stativen ist der Flip Cage eine geniale Neuerung, denn er lässt sich eng um die Kamera herum zusammenklappen und bildet dabei einen stoßabsorbierenden Käfig. Auch zum Aufnehmen von Hochformat- und Makroaufnahmen, z.B. von kleinen Gegenstände wie Münzen, Briefmarken oder Schmuck, ist der Flip Cage™ ideal. Ein weicher zweilagiger Umhängegurt ist im Lieferumfang inklusive.
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
125 mm
Verpackungstiefe
159 mm
Verpackungshöhe
57 mm
Paketgewicht
140 g
Merkmale
Zweck
Digitale Film/Kameras
Höchstgewichtskapazität
0.5 kg
Anzahl der Beine
2 Bein(e)
Produktfarbe
Schwarz, Weiß
Montage
1/4"
Material
Synthetik
Weitere Suchbegriffe: kamera ministativ
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 25,72*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 35,57*
€ 42,33
pro Stück
ab 2 Stück
€ 35,41*
€ 42,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 33,01*
€ 39,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 31,64*
€ 37,65
pro Stück
ab 20 Stück
€ 29,16*
€ 34,70
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 25,72*
€ 30,61
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.