Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Trendnet TUC-VGA2 USB-Grafikadapter 1920 x 1200 Pixel Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Trendnet TUC-VGA2 USB-Grafikadapter 1920 x 1200 Pixel Weiß
Trendnet TUC-VGA2 USB-Grafikadapter 1920 x 1200 Pixel Weiß
Trendnet TUC-VGA2 USB-Grafikadapter 1920 x 1200 Pixel Weiß
Trendnet TUC-VGA2 USB-Grafikadapter 1920 x 1200 Pixel Weiß
Trendnet TUC-VGA2 USB-Grafikadapter 1920 x 1200 Pixel Weiß
Trendnet TUC-VGA2 USB-Grafikadapter 1920 x 1200 Pixel Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE0-35612664
Hersteller:
     Trendnet
Herst.-Nr.:
     TUC-VGA2
EAN/GTIN:
     710931180107
Suchbegriffe:
Adapter DisplayPort
DisplayPort Adapter
Docking Station
Dockingstation
Weitere Informationen:
Lieferumfang
Betriebsanleitung
Ja
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 40 °C
Leistungen
Maximale Auflösung
1920 x 1200 Pixel
Unterstützte Video-Modi
1080p
Zertifizierung
CE, FCC
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84733020
Design
Produktfarbe
Weiß
Gewicht und Abmessungen
Breite
48 mm
Tiefe
33 mm
Höhe
14.5 mm
Gewicht
20 g
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 17,61*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,61*
€ 20,96
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,50*
€ 20,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,71*
€ 19,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,92*
€ 18,94
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,36*
€ 18,28
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,71*
€ 15,12
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.