Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TechniSat AudioMaster MR2 Heim-Audio-Mikrosystem 60 W Schwarz, Silber


Menge:  Stück  
Produktinformationen
TechniSat AudioMaster MR2 Heim-Audio-Mikrosystem 60 W Schwarz, Silber
TechniSat AudioMaster MR2 Heim-Audio-Mikrosystem 60 W Schwarz, Silber
TechniSat AudioMaster MR2 Heim-Audio-Mikrosystem 60 W Schwarz, Silber
TechniSat AudioMaster MR2 Heim-Audio-Mikrosystem 60 W Schwarz, Silber
TechniSat AudioMaster MR2 Heim-Audio-Mikrosystem 60 W Schwarz, Silber
TechniSat AudioMaster MR2 Heim-Audio-Mikrosystem 60 W Schwarz, Silber
Artikel-Nr.:
     CIDE0-35490513
Hersteller:
     TechniSat
Herst.-Nr.:
     0000/9171
EAN/GTIN:
     4019588091719
Suchbegriffe:
Aktiv-Lautsprecher
Aktiv-Lautsprechersystem
Aktivlautsprecher
Bluetooth Lautsprecher
Immer klangstark mit authentischem Sound: Der Wireless-Stereo-Speaker AUDIOMASTER MR2 ist Bluetooth-Box, Internetradio und Streaming-Lautsprecher in einem. Mit kristallklarem, lebendigem und sattem Sound, verstärkt durch die deutsche Lautsprecherschmiede ELAC. Für herausragenden Klang in wirklich jedem Raum. In elegantem Design, an der Wand aufgehängt oder stehend platziert.

Soundsystem verstärkt durch ELAC

Dieser Lautsprecher kombiniert hochwertige Baumaterialien mit einem herausragenden Klangbild aus deutscher Ingenieurskunst. Gemeinsam mit den Soundexperten von ELAC entstand ein Lautsprecher allerhöchster Qualität, der für exzellenten, satten Klang im gesamten Tonspektrum sorgt.

Grenzenlose Radiovielfalt aus dem Internet

Mit der integrierten Internetradio-Funktion greifen Sie auf tausende Internetradio-Sender zu. Verbinden Sie das Gerät hierzu mit dem Heimnetzwerk. Das Angebot wird kontinuierlich ausgebaut und automatisch aktualisiert, sodass Sie auch in Zukunft zahlreiche spannende Programme aus aller Welt entdecken können (benötigt Breitband-Internetanschluss).

Musik aus dem Netzwerk genießen

Über UPnP-Audiostreaming greifen Sie mit dem Gerät auf freigegebene Musikdateien aus dem Netzwerk zu, z. B. auf die MP3-Dateien einer Netzwerkfestplatte oder eines PCs. So spielen Sie Ihre im Netzwerk gespeicherte Lieblingsmusik direkt auf dem Gerät ab.

TechniSat CONNECT

TechniSat CONNECT ist die App, die erstmals die einheitliche Steuerung einer Vielzahl smarter Funktionen aus einer zentralen App heraus ermöglicht. Die App lässt sich dabei mit verschiedenen Anwendungsmodulen individuell auf Ihre Erfordernisse anpassen. CONNECT ist verfügbar für iOS und Android Mobilgeräte.

Multiroom: Ihre Musik in allen Räumen

Beim Multiroom-Audiostreaming verbinden Sie verschiedene Radios und Lautsprecher aus unterschiedlichen Räumen im Netzwerk zu einer Gruppe und nutzen die Geräte, um überall gleichzeitig Ihre Lieblingsmusik abzuspielen.

Ideal zur Wandmontage geeignet

Sie können den Lautsprecher im Regal oder freistehend platzieren. Oder Sie hängen die Box platzsparend direkt auf die gewünschte Höhe an eine Wand.

Spotify Connect

Nutzen Sie die Spotify-App auf Ihrem Smartphone, Tablet oder PC, um Ihre Lieblingskünstler und die aktuellsten Hits auf Ihrem Radio oder über Lautsprecher abzuspielen.
Zur Nutzung von Spotify Connect ist Spotify Premium erforderlich.
Weitere Informationen:
Lieferumfang
Betriebsanleitung
Ja
Mitgelieferte Kabel
AC
Sonstige Funktionen
DC input Spannung
18 V
Gewicht und Abmessungen
Breite
290 mm
Tiefe
127 mm
Höhe
190 mm
Gewicht
2900 g
Verpackungsbreite
350 mm
Verpackungstiefe
185 mm
Verpackungshöhe
260 mm
Paketgewicht
3800 g
Design
Typ
Heim-Audio-Mikrosystem
Produktfarbe
Schwarz, Silber
Energie
Stromverbrauch (Standardbetrieb)
60 W
Stromverbrauch (Standby)
1.6 W
Netzwerk
WLAN
Ja
Ethernet/LAN
Ja
Bluetooth
Ja
Leistungen
LED-Anzeigen
Ja
Anschlüsse und Schnittstellen
AUX-Eingang
Ja
Energiequelle
AC
Multimedia
RMS-Leistung
60 W
Ergonomie
Equalizer
Ja
Fernbedienung
Ja
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 192,71*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 192,71*
€ 229,32
pro Stück
ab 2 Stück
€ 183,26*
€ 218,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 175,59*
€ 208,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 172,83*
€ 205,67
pro Stück
ab 500 Stück
€ 158,57*
€ 188,70
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.