Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LogiLink BP0009 TV-Halterung 139,7 cm (55 Zoll) Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LogiLink BP0009 TV-Halterung 139,7 cm (55 Zoll) Schwarz
LogiLink BP0009 TV-Halterung 139,7 cm (55 Zoll) Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE0-35476195
Hersteller:
     LogiLink
Herst.-Nr.:
     BP0009
EAN/GTIN:
     4052792042566
Suchbegriffe:
Halterung TV
LCD-Wandhalter
LCD-Wandhalterung
Monitor-Wandhalterung
Produktinformationen "TV-Wandhalterung, Festmontage, 32–55", max. 35 kg" von LogiLink Schaffen Sie mehr Raum und befestigen den Bildschirm besonders flach an der Wand. Ideal zum regulären Fernsehen im Wohnzimmer.
Weitere Informationen:
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
85299097
Design
Produktfarbe
Schwarz
Gewicht und Abmessungen
Breite
465 mm
Tiefe
422 mm
Höhe
19.5 mm
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
470 mm
Verpackungstiefe
175 mm
Verpackungshöhe
20 mm
Paketgewicht
1030 g
Montage
Höchstgewichtskapazität
35 kg
Maximale Bildschirmgröße
55 Zoll
Befestigungstyp
Wand
Minimale VESA-Halterung
200 x 200 mm
Maximale VESA-Halterung
400 x 400 mm
Minimum Bildschirmgröße
32 Zoll
Panel-Montage-Schnittstelle
200 x 200,300 x 300,400 x 200,400 x 400 mm
Anzahl der Display unterstützt
1
Ergonomie
Abstand zur Wand (max)
19.5 mm
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 4,33*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,85*
€ 8,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,13*
€ 7,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,89*
€ 7,01
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,71*
€ 6,79
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,45*
€ 6,49
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,33*
€ 5,15
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
LogiLink
BP0036
ab € 4,34*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.