| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE0-35476179 Herst.-Nr.: BP0029 EAN/GTIN: 4052792042788 |
| |
|
| | |
| Produktinformationen "VESA Adapter (bis zu 400x400), 32–55", max. 30 kg Belastung" von LogiLink Erweitern Sie die Lochabstände an Ihrem Bildschirm, um entsprechende VESA Halterungen nutzen zu können. Ermöglicht die Erweiterung von VESA 200 auf 300x300 und 400x400 oder 400x200. Weitere Informationen: Merkmale | Höchstgewichtskapazität | 30 kg | | Befestigungstyp | Wand | | Maximale Bildschirmgröße | 55 Zoll | | Minimum Bildschirmgröße | 32 Zoll |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Monitorwandhalter, Monitorwandhalterung, Plasma Wandhalter, Plasma Wandhalterung, TV-Halterung, TV-Wandhalter, TV-Wandhalterung, Wandhalterung Monitor, Wandhalterung TFT Monitor, Bildschirm-Schwenkarm, Bildschirmschwenkarm, Flachbildschirm Schwenkarm, Monitor-Arm, Monitor-Schwenkarm, Monitorarm, Monitorschwenkarm, Schwenkarm Monitor, TFT-Schwenkarm, halterung tv tragkraft 30 kg, halterung tv, monitorwandhalter logilink |
| | |
| |