Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LogiLink BP0019 TV-Halterung 177,8 cm (70 Zoll) Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LogiLink BP0019 TV-Halterung 177,8 cm (70 Zoll) Schwarz
LogiLink BP0019 TV-Halterung 177,8 cm (70 Zoll) Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE0-35476175
Hersteller:
     LogiLink
Herst.-Nr.:
     BP0019
EAN/GTIN:
     4052792042665
Suchbegriffe:
Halterung TV
LCD-Wandhalter
LCD-Wandhalterung
Monitor-Wandhalterung
Produktinformationen "TV-Wandhalterung, neigbar -20°/+10°, schwenkbar -90°/90°" von LogiLink Höchste Flexibilität erwartet Sie mit den voll beweglichen Bildschirmhaltungen. Ganz nach Ihren Bedürfnissen können Sie den Monitor nun schwenken und neigen. Ideal für Büro-Umgebungen.
Weitere Informationen:
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
85299097
Design
Produktfarbe
Schwarz
Gewicht und Abmessungen
Breite
660 mm
Tiefe
430 mm
Höhe
473 mm
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
700 mm
Verpackungstiefe
65 mm
Verpackungshöhe
270 mm
Paketgewicht
4490 g
Montage
Höchstgewichtskapazität
50 kg
Maximale Bildschirmgröße
70 Zoll
Befestigungstyp
Wand
Minimale VESA-Halterung
200 x 200 mm
Maximale VESA-Halterung
400 x 400 mm
Minimum Bildschirmgröße
37 Zoll
Geeignet für Computermonitor
Ja
Panel-Montage-Schnittstelle
200 x 200,300 x 300,400 x 200,400 x 400,600 x 400 mm
Anzahl der Display unterstützt
1
Ergonomie
Höhenverstellung
Ja
Höhenanpassungsrate
-3 - 3 mm
Neigungswinkelbereich
-20 - 10 °
Swivel Winkel
-90 °
Abstand zur Wand (max)
473 mm
Abstand zur Wand (min)
62 mm
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 20,55*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 28,05*
€ 33,38
pro Stück
ab 2 Stück
€ 27,86*
€ 33,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 26,87*
€ 31,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 25,63*
€ 30,50
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,84*
€ 28,37
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,55*
€ 24,45
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
LogiLink
BP0028
ab € 26,87*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.