Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fellowes 8035001 Fußstütze Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fellowes 8035001 Fußstütze Schwarz
Fellowes 8035001 Fußstütze Schwarz
Fellowes 8035001 Fußstütze Schwarz
Fellowes 8035001 Fußstütze Schwarz
Fellowes 8035001 Fußstütze Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE0-354499
Hersteller:
     Fellowes
Herst.-Nr.:
     8035001
EAN/GTIN:
     5052883534559
Suchbegriffe:
Fuß-Stütze
Fußstütze
Fußstützen
Laptop-Halter
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
444.5 mm
Tiefe
333.4 mm
Höhe
111.1 mm
Gewicht
1910 g
Merkmale
Produktfarbe
Schwarz
Material
Kunststoff
Höhenverstellung
Ja
Einfach zu säubern
Ja
Die besten Konditionen aller 21 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 31,08*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 40,44*
€ 48,12
pro Stück
ab 2 Stück
€ 39,77*
€ 47,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 37,69*
€ 44,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 35,72*
€ 42,51
pro Stück
ab 20 Stück
€ 34,49*
€ 41,04
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 31,08*
€ 36,99
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.