Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tork 110273 Toilettenpapier 360 m


Menge:  Kartonagen  
Produktinformationen:
Tork 110273 Toilettenpapier 360 m
Tork 110273 Toilettenpapier 360 m
Tork 110273 Toilettenpapier 360 m
Artikel-Nr.:
     1955B-2000302218
Hersteller:
     Tork
Herst.-Nr.:
     110273
EAN/GTIN:
     7310791268408
Suchbegriffe:
Klopapier
Toilettenpapier
WC-Papier
WC-Tücher
Das Tork Jumbo-System steht für Zeiteffizienz und Kostensenkung und bietet viel mehr Toilettenpapier als Standardrollen. Tork weiches Jumbo Toilettenpapier Premium 2-lagig besticht durch hochwertige Optik, ein angenehmes Gefühl und hohe Leistung und ist ideal für Waschräume mit hoher Besucherfrequenz.
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Anzahl
6
Verpackungsabmessungen (BxTxH)
542 x 276 x 304 mm
Paketgewicht
7000 g
Gewicht und Abmessungen
Rollenlänge
360 m
Rollenbreite
97 mm
Rollendurchmesser
260 mm
Kerndurchmesser
59 mm
Bogenlänge
200 mm
Gewicht
1173.3 g
Merkmale
Anzahl der Schichten
2
Bögen pro Rolle
1800 Blätter
Produktfarbe
Weiß
Prägen
Ja
Angebote (14)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1955
504
6
pro Kartonage
€ 5,99*
ab € 8,18*
€ 9,45*
1 Tag
504
6
pro Kartonage
€ 5,50*
ab € 9,65*
€ 9,65*
3 Tage
378
6
pro Stück
€ 5,99*
ab € 7,59*
€ 9,88*
3 Tage
303
6
pro Kartonage
€ 5,59*
ab € 10,43*
€ 10,43*
3 Tage
504
6
pro Kartonage
€ 4,99*
ab € 9,33*
€ 10,53*
Menge:  Kartonagen  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 6 Kartonagen
€ 9,45*
€ 11,25
pro Kartonage
ab 12 Kartonagen
€ 8,50*
€ 10,12
pro Kartonage
ab 30 Kartonagen
€ 8,18*
€ 9,73
pro Kartonage
1 Kartonage enthält 1 Stück (ab € 8,18* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Kartonagen
Mindestbestellmenge: 6 Kartonagen ( entspricht € 56,70* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Tork
557000
ab € 38,73*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.