Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TechniSat Audiomaster MR3 Heim-Audio-Mikrosystem 90 W Aluminium, Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
TechniSat Audiomaster MR3 Heim-Audio-Mikrosystem 90 W Aluminium, Schwarz
TechniSat Audiomaster MR3 Heim-Audio-Mikrosystem 90 W Aluminium, Schwarz
TechniSat Audiomaster MR3 Heim-Audio-Mikrosystem 90 W Aluminium, Schwarz
TechniSat Audiomaster MR3 Heim-Audio-Mikrosystem 90 W Aluminium, Schwarz
TechniSat Audiomaster MR3 Heim-Audio-Mikrosystem 90 W Aluminium, Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE0-35373665
Hersteller:
     TechniSat
Herst.-Nr.:
     0000/9172
EAN/GTIN:
     4019588091726
Suchbegriffe:
Aktiv-Lautsprecher
Aktiv-Lautsprechersystem
Aktivlautsprecher
Bluetooth Lautsprecher
Wir präsentieren Ihnen das neue Zentrum Ihrer Musik. Dieser Wireless-Speaker sorgt mit seinen drei durch ELAC verstärkten Lautsprechern für ein 3D-Sounderlebnis der Extraklasse. Hier klingt alles dynamisch, hier ist alles bis zur Perfektion verarbeitet. Der AUDIOMASTER MR3 kann alles sein: Rockstar, Pianist oder Orchester. Er macht Ihr Wohnzimmer oder jeden anderen Raum bei Ihnen Zuhause zu seiner Bühne und sorgt für die ganz große Musikshow.

Die besondere Bauform des AUDIOMASTER MR3 glänzt im 360° Design. Zwei geschwungene, jeweils aus einem einzigen Stück Metall verarbeitete und kunstvoll gebogene Gitter umschließen hierbei den inneren Holzkorpus. Die matt lackierten Stahlgitter werden nur durch eine feine Strebe voneinander getrennt, um die Schwingungen des voluminösen Sounds perfekt abzufedern. Das Lochmaß der Gitter wurde perfekt abgestimmt, um einerseits herausragenden Klang zu gewährleisten, andererseits eine dezente Blickdurchlässigkeit zu erlauben.

Musikliebhaber erkennen so die unverwechselbare, silberne Aluminium-Bassmembran der drei verbauten hochwertigen, ELAC-Lautsprecher. So entsteht ein rundumschließendes Design, das eine freistehende Platzierung des Lautsprechers überall im Raum ermöglicht. Das puristische Design setzt sich auf der Oberseite fort. Der große Drehregler und die Moduswahltaste sind perfekt bedienbar in einer Vertiefung eingelassen, ohne die klaren Linien des Lautsprechers aufzubrechen. Die spezielle Lackierung der Oberfläche ist unempfindlich und schützt vor Fingerabdrücken. Sie wird nur von sechs dezenten Status-LEDs betont, die den aktuellen Betriebsmodus anzeigen.

Soundsystem verstärkt durch ELAC.

Dieser Lautsprecher kombiniert hochwertige Baumaterialien mit einem herausragenden Klangbild aus deutscher Ingenieurskunst. Gemeinsam mit den Soundexperten von ELAC entstand ein Lautsprecher allerhöchster Qualität, der für exzellenten, satten Klang im gesamten Tonspektrum sorgt.

Grenzenlose Radiovielfalt aus dem Internet.

Mit der integrierten Internetradio-Funktion greifen Sie auf tausende Internetradio-Sender zu. Verbinden Sie das Gerät hierzu mit dem Heimnetzwerk. Das Angebot wird kontinuierlich ausgebaut und automatisch aktualisiert, sodass Sie auch in Zukunft zahlreiche spannende Programme aus aller Welt entdecken können (benötigt Breitband-Internetanschluss).

Musik aus dem Netzwerk genießen.

Über UPnP-Audiostreaming greifen Sie mit dem Gerät auf freigegebene Musikdateien aus dem Netzwerk zu, z. B. auf die MP3-Dateien einer Netzwerkfestplatte oder eines PCs. So spielen Sie Ihre im Netzwerk gespeicherte Lieblingsmusik direkt auf dem Gerät ab.

Moderne Steuerung per App.

Die MYDIGITRADIO PRO-App dient zur Steuerung ausgewählter Radios und Lautsprecher von TechniSat. Darüber hinaus wurde die App für die Einrichtung und Steuerung des Multiroom-Audiosystems optimiert.

Multiroom: Ihre Musik in allen Räumen.

Beim Multiroom-Audiostreaming verbinden Sie verschiedene Radios und Lautsprecher aus unterschiedlichen Räumen im Netzwerk zu einer Gruppe und nutzen die Geräte, um überall gleichzeitig Ihre Lieblingsmusik abzuspielen.

3D-Sound der Extraklasse.

Durch die drei im Chassis verbauten, jeweils 30 Watt starken Lautsprecher entsteht ein raumerfüllender 3D-Sound. Der AUDIOMASTER MR3 eignet sich so ideal als musikalisches Zentrum, z. B. im Wohnzimmer.

Spielt die Lieblingssongs vom Smartphone.

Über Bluetooth-Audiostreaming übertragen Sie Musik vom Smartphone, Tablet oder PC ohne Kabelverbindung und in bester Qualität auf das Gerät.

Spotify Connect.

Nutzen Sie die Spotify-App auf Ihrem Smartphone, Tablet oder PC, um Ihre Lieblingskünstler und die aktuellsten Hits auf Ihrem Radio oder über Lautsprecher abzuspielen.
Zur Nutzung von Spotify Connect ist Spotify Premium erforderlich. Mehr Informationen unter www.spotify.com/premium
Weitere Informationen:
Sonstige Funktionen
Gehäusematerial
Aluminium
Universal Plug and Play (UPnP)
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
385 mm
Tiefe
170 mm
Höhe
205 mm
Gewicht
4820 g
Verpackungsbreite
450 mm
Verpackungstiefe
230 mm
Verpackungshöhe
270 mm
Paketgewicht
6020 g
Design
Typ
Heim-Audio-Mikrosystem
Produktfarbe
Aluminium, Schwarz
Energie
Stromverbrauch (Standardbetrieb)
90 W
Stromverbrauch (Standby)
1.65 W
Netzwerk
WLAN
Ja
Ethernet/LAN
Ja
Bluetooth
Ja
Anschlüsse und Schnittstellen
AUX-Eingang
Ja
Multimedia
RMS-Leistung
90 W
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 196,45*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 228,30*
€ 271,68
pro Stück
ab 2 Stück
€ 225,67*
€ 268,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 218,36*
€ 259,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 213,69*
€ 254,29
pro Stück
ab 500 Stück
€ 196,45*
€ 233,78
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.