Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Soehnle Shape Sense Control 200 Quadratisch Weiß Elektronische Personenwaage


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Soehnle Shape Sense Control 200 Quadratisch Weiß Elektronische Personenwaage
Soehnle Shape Sense Control 200 Quadratisch Weiß Elektronische Personenwaage
Soehnle Shape Sense Control 200 Quadratisch Weiß Elektronische Personenwaage
Soehnle Shape Sense Control 200 Quadratisch Weiß Elektronische Personenwaage
Soehnle Shape Sense Control 200 Quadratisch Weiß Elektronische Personenwaage
Soehnle Shape Sense Control 200 Quadratisch Weiß Elektronische Personenwaage
Artikel-Nr.:
     CIDE0-35363271
Hersteller:
     Soehnle
Herst.-Nr.:
     63858
EAN/GTIN:
     4006501638588
Suchbegriffe:
Analysenwaage
Analysewaage
Körper-Analysewaage
Körperanalysewaage
Aller Anfang ist schwer. Das muss jedoch nicht sein. Die professionelle Körperanalysewaage Shape Sense Control 200 von Soehnle erleichtert Sportmuffeln den Einstieg in die Fitness-Welt. Die Körperanalysewaage ersetzt zwar kein Fitnessstudio, hilft aber dabei stets den Überblick über alle Körperwerte zu behalten. Das Modell misst Körperfettanteile und Körperwasseranteile ebenso wie die Muskelmasse und natürlich das Körpergewicht. Auch der tägliche Kalorienbedarf stellt für dieses Gerät kein Problem dar. Die Körperanalysewaage Shape Sense Control 200 von Soehnle ermöglicht eine Nutzung durch bis zu acht Personen. Die LCD-Anzeige ist sehr groß – hervorragende Lesbarkeit garantiert für die ganze Familie. Das Batteriefach ist fest verschraubbar, sodass dieses Modell auch besonders kindersicher ist. Dank der automatischen Ein- und Ausschaltfunktion geht die Waage direkt aus, sobald sie nicht mehr benutzt wird. Maximal 180 kg an Tragkraft hält diese Waage problemlos stand. Sie zeigt das Gewicht in 100-g-Schritten präzise an.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
320 mm
Tiefe
320 mm
Höhe
21 mm
Bildschirm
Display
LCD
Einfach zum Lesen-Bildschirm
Ja
Leistungen
Typ
Elektronische Personenwaage
Höchstgewichtskapazität
180 kg
Automatische Abschaltung
Ja
Genauigkeit
100 g
Produktfarbe
Weiß
Body Mass Index (BMI) Messung
Ja
Maßeinheit
kg, lb, ST
Form
Quadratisch
Material
Glas, Kunststoff
Anschalt Typ
Wasserhahn
Speicherfunktion
Ja
Körperfett-Analyse
Ja
Körperwasseranteil
Ja
Muskel Verhältnis / Dichte-Analyse
Ja
Mehrfache Benutzer
Ja
Zahl der Benutzer
8 Benutzer
Rutschfeste Füße
Ja
Automatische Einschaltfunktion
Ja
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 19,50*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 27,24*
€ 32,42
pro Stück
ab 2 Stück
€ 26,41*
€ 31,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 24,50*
€ 29,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,51*
€ 27,98
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,78*
€ 27,11
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,50*
€ 23,21
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.