Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Walimex 21339 Kameratasche/-koffer Cover Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Walimex 21339 Kameratasche/-koffer Cover Schwarz
Walimex 21339 Kameratasche/-koffer Cover Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE0-35172629
Hersteller:
     Walser
Herst.-Nr.:
     21339
EAN/GTIN:
     4056929213393
Suchbegriffe:
Camcordertasche
Cameratasche
Digitalkameratasche
Kamerakoffer
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
175 mm
Verpackungstiefe
178 mm
Verpackungshöhe
78 mm
Paketgewicht
159 g
Gewicht und Abmessungen
Breite
80 mm
Tiefe
145 mm
Höhe
95 mm
Gewicht
74 g
Merkmale
Etui-Typ
Cover
Produktfarbe
Schwarz
Material
Silikon
Markenkompatibilität
Canon
Kompatibilität
80D
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 20,94*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 28,81*
€ 34,28
pro Stück
ab 2 Stück
€ 28,76*
€ 34,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 27,42*
€ 32,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 25,77*
€ 30,67
pro Stück
ab 20 Stück
€ 24,25*
€ 28,86
pro Stück
ab 25 Stück
€ 24,10*
€ 28,68
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,94*
€ 24,92
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.