Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Walimex 21121 Kameratasche/-koffer Cover Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Walimex 21121 Kameratasche/-koffer Cover Schwarz
Walimex 21121 Kameratasche/-koffer Cover Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE0-35151127
Hersteller:
     Walser
Herst.-Nr.:
     21121
EAN/GTIN:
     4056929211214
Suchbegriffe:
Camcordertasche
Cameratasche
Digitalkameratasche
Kamerakoffer
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
172 mm
Verpackungstiefe
195 mm
Verpackungshöhe
74 mm
Paketgewicht
140 g
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
55 g
Merkmale
Etui-Typ
Cover
Produktfarbe
Schwarz
Material
Silikon
Markenkompatibilität
Canon
Kompatibilität
750D
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 20,80*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 28,82*
€ 34,30
pro Stück
ab 2 Stück
€ 28,77*
€ 34,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 27,43*
€ 32,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 25,78*
€ 30,68
pro Stück
ab 20 Stück
€ 24,27*
€ 28,88
pro Stück
ab 25 Stück
€ 24,11*
€ 28,69
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,80*
€ 24,75
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.