Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Busch-Jaeger 8225 EB Lautsprecher Weiß 10 W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Busch-Jaeger 8225 EB Lautsprecher Weiß 10 W
Busch-Jaeger 8225 EB Lautsprecher Weiß 10 W
Artikel-Nr.:
     CIDE0-34775152
Hersteller:
     Busch-Jaeger
Herst.-Nr.:
     8741168
EAN/GTIN:
     4011395207628
Suchbegriffe:
Deckeneinbaulautsprecher
Deckenlautsprecher
Einbaulautsprecher
Intelligenter Lautsprecher
Mit Breitband-Charakteristik.
Zur Hohlwand-/Deckenmontage.
Mit Federbügeln.
In korrosionssicherer Metallausführung.
Für Busch-DigitalRadio 8215 U.
Für Busch-Radio iNet 8216 U.
Für Busch-Radio BTconnect 8217 U.
Für Busch-Bluetooth Receiver 8219 U.
Für REG-Verstärker 8208.
Mit integriertem Lautsprechergitter.
Mit Steckklemmen.
Weitere Informationen:
Audio
RMS-Leistung
10 W
Frequenzbereich
90 - 20000 Hz
Impedanz
8 Ohm
Gewicht und Abmessungen
Breite
105 mm
Tiefe
31 mm
Höhe
105 mm
Lautsprecher
Lautsprecherplatzierung
Deckenmontage möglich
Leistungen
Produktfarbe
Weiß
Die besten Konditionen aller 11 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 33,04*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 43,53*
€ 51,80
pro Stück
ab 2 Stück
€ 43,25*
€ 51,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 41,44*
€ 49,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 37,02*
€ 44,05
pro Stück
ab 20 Stück
€ 36,10*
€ 42,96
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 33,04*
€ 39,32
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Busch-Jaeger
8200-0-0152
ab € 100,31*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.