Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Marabu Textil Painter 078 Grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Marabu Textil Painter 078 Grau
Marabu Textil Painter 078 Grau
Artikel-Nr.:
     CIDE0-34756944
Hersteller:
     Marabu
Herst.-Nr.:
     8705849
EAN/GTIN:
     4007751095527
Suchbegriffe:
Shirt Marker
Stoff-Marker
Stoffmalstift
Stoffmarker
Weitere Informationen:
Merkmale
Schreibfarben
Grau
Produktfarbe
Grau, Gelb
Gehäuseform
Röhre
Hitzebeständig
Ja
Hitzebeständig bis zu
40 °C
Geeignet für Materialien
Stoff
Spitze Weite
4 mm
Waschbar
Ja
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,30*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,47*
€ 2,94
pro Stück
ab 6 Stück
€ 2,33*
€ 2,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,00*
€ 2,38
pro Stück
ab 18 Stück
€ 1,87*
€ 2,23
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,78*
€ 2,12
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,70*
€ 2,02
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,66*
€ 1,98
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,30*
€ 1,55
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Marabu
8709988
ab € 1,30*
Sonstiges
Marabu
8705830
ab € 1,44*
Sonstiges
Marabu
8705840
ab € 1,30*
Sonstiges
Marabu
11703019
ab € 1,30*
Sonstiges
Marabu
8705842
ab € 1,30*
Sonstiges
Marabu
4007751095312
ab € 1,29*
Sonstiges
Marabu
11703031
ab € 1,30*
Sonstiges
Marabu
8705833
ab € 1,29*
Sonstiges
Marabu
8705844
ab € 1,30*
Sonstiges
Marabu
8705834
ab € 1,29*
Sonstiges
Marabu
8705835
ab € 1,44*
Sonstiges
Marabu
8705846
ab € 1,30*
Sonstiges
Marabu
011603073
ab € 1,43*
Sonstiges
Marabu
11703073
ab € 1,30*
Sonstiges
Marabu
8705838
ab € 1,44*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.