Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Herlitz 11411279 Aktenordner Polypropylen (PP) Orange


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Herlitz 11411279 Aktenordner Polypropylen (PP) Orange
Herlitz 11411279 Aktenordner Polypropylen (PP) Orange
Herlitz 11411279 Aktenordner Polypropylen (PP) Orange
Herlitz 11411279 Aktenordner Polypropylen (PP) Orange
Herlitz 11411279 Aktenordner Polypropylen (PP) Orange
Herlitz 11411279 Aktenordner Polypropylen (PP) Orange
Artikel-Nr.:
     CIDE0-34641195
Hersteller:
     Herlitz
Herst.-Nr.:
     11411279
EAN/GTIN:
     4008110517032
Suchbegriffe:
Akten-Ordner
Aktenordner
Brief-Ordner
Briefordner
  • Recycling-PP-Folie - m.Design-Aufdr., m.dehnb.12 Fächern - Taben beschriftbar, mit Tasche im - Visitenkartenformat, Gummizug, rund - mit Verschlussknopf, Blauer Engel - orange
Weitere Informationen:
Technische Details
Nachhaltigkeitszertifikate
Blue Angel
Merkmale
Material
Polypropylen (PP)
Produktfarbe
Orange
Ausrichtung
Landschaft
Innentaschen
Visitenkarte
Anzahl von Fächern
12
Verschluss
Ja
Befestigungstyp
Gummiband
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 5,66*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,86*
€ 10,54
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,67*
€ 10,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,15*
€ 9,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,55*
€ 8,98
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,29*
€ 8,68
pro Stück
ab 25 Stück
€ 7,27*
€ 8,65
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,66*
€ 6,74
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.