Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Herlitz 11206141 Aktenordner A4 Polypropylen (PP) Blau, Transparent


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Herlitz 11206141 Aktenordner A4 Polypropylen (PP) Blau, Transparent
Herlitz 11206141 Aktenordner A4 Polypropylen (PP) Blau, Transparent
Herlitz 11206141 Aktenordner A4 Polypropylen (PP) Blau, Transparent
Herlitz 11206141 Aktenordner A4 Polypropylen (PP) Blau, Transparent
Herlitz 11206141 Aktenordner A4 Polypropylen (PP) Blau, Transparent
Herlitz 11206141 Aktenordner A4 Polypropylen (PP) Blau, Transparent
Artikel-Nr.:
     CIDE0-34641183
Hersteller:
     Herlitz
Herst.-Nr.:
     11206141
EAN/GTIN:
     4008110433059
Suchbegriffe:
Heft-Box
Heftbox
Heftsammler
Heftschonbox
  • PP-Folie
  • mit Design-Aufdruck
  • Rückenbreite 4 cm
  • Gummizug, rund, mit Verschlussknopf
  • aufgeklebtes Rückenschild, ablösbar
  • transparent blau
Weitere Informationen:
Merkmale
Format
A4
Material
Polypropylen (PP)
Produktfarbe
Blau, Transparent
Ausrichtung
Landschaftsportrait
Rückenbreite
4 mm
Rückenetikett
Ja
Verschluss
Ja
Befestigungstyp
Gummiband
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,49*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,37*
€ 5,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,81*
€ 4,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,57*
€ 4,25
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,44*
€ 4,09
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,29*
€ 3,92
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,49*
€ 2,96
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.