Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Herlitz 11279833 Aktenordner Polypropylen (PP) Grün A4


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Herlitz 11279833 Aktenordner Polypropylen (PP) Grün A4
Herlitz 11279833 Aktenordner Polypropylen (PP) Grün A4
Herlitz 11279833 Aktenordner Polypropylen (PP) Grün A4
Herlitz 11279833 Aktenordner Polypropylen (PP) Grün A4
Herlitz 11279833 Aktenordner Polypropylen (PP) Grün A4
Herlitz 11279833 Aktenordner Polypropylen (PP) Grün A4
Herlitz 11279833 Aktenordner Polypropylen (PP) Grün A4
Artikel-Nr.:
     CIDE0-34641181
Hersteller:
     Herlitz
Herst.-Nr.:
     11279833
EAN/GTIN:
     4008110457864
Suchbegriffe:
Eckspanner
Eckspannermappe
Eckspannmappe
Gummizugmappe
  • Recycling-PP-Folie - m.Design-Aufdruck, Rückenbreite 4cm - Gummizug, rund, mit Verschlussknopf - aufgeklebtes Rückenschild, ablösbar - Blauer Engel - dunkelgrün
Weitere Informationen:
Technische Details
Nachhaltigkeitszertifikate
Blue Angel
Merkmale
Format
A4
Material
Polypropylen (PP)
Produktfarbe
Grün
Ausrichtung
Landschaftsportrait
Rückenbreite
4 mm
Rückenetikett
Ja
Verschluss
Ja
Befestigungstyp
Gummiband
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,60*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,53*
€ 5,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,99*
€ 4,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,75*
€ 4,46
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,56*
€ 4,24
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,44*
€ 4,09
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,60*
€ 3,09
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.