Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Artwizz 1590-1909 Notebooktasche 33 cm (13 Zoll) Schutzhülle Gold


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artwizz 1590-1909 Notebooktasche 33 cm (13 Zoll) Schutzhülle Gold
Artwizz 1590-1909 Notebooktasche 33 cm (13 Zoll) Schutzhülle Gold
Artwizz 1590-1909 Notebooktasche 33 cm (13 Zoll) Schutzhülle Gold
Artwizz 1590-1909 Notebooktasche 33 cm (13 Zoll) Schutzhülle Gold
Artwizz 1590-1909 Notebooktasche 33 cm (13 Zoll) Schutzhülle Gold
Artikel-Nr.:
     CIDE0-34564769
Hersteller:
     Artwizz
Herst.-Nr.:
     1590-1909
EAN/GTIN:
     4260458881590
Suchbegriffe:
Laptop Schutzhülle
Notebook Schutzhülle
laptop schutzhülle 13 zoll
laptop schutzhülle
Weitere Informationen:
Merkmale
Maximale Bildschirmgröße
13 Zoll
Etui-Typ
Schutzhülle
Material
Neopren
Produkthauptfarbe
Gold
Oberflächenfärbung
Monochromatisch
Kompatibilität
MacBook Pro 13" (2016)
Gewicht und Abmessungen
Breite
327 mm
Tiefe
231 mm
Höhe
25 mm
Weitere Suchbegriffe: artwizz notebook schutzhülle, Notebook-Tasche, Notebooktaschen, Notebooktasche, Laptoptasche, Laptoptaschen, Notebookhülle, Notebookhüllen, Laptophüllen, Laptophülle
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 13,45*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,91*
€ 22,50
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,73*
€ 22,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,95*
€ 21,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,15*
€ 20,41
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,51*
€ 19,65
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,45*
€ 16,01
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.