Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Compulocks 912SGEB Sicherheitsgehäuse für Tablet 30,5 cm (12") Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Compulocks 912SGEB Sicherheitsgehäuse für Tablet 30,5 cm (12") Schwarz
Compulocks 912SGEB Sicherheitsgehäuse für Tablet 30,5 cm (12") Schwarz
Compulocks 912SGEB Sicherheitsgehäuse für Tablet 30,5 cm (12") Schwarz
Compulocks 912SGEB Sicherheitsgehäuse für Tablet 30,5 cm (12") Schwarz
Compulocks 912SGEB Sicherheitsgehäuse für Tablet 30,5 cm (12") Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE0-34535761
Hersteller:
     Compulocks
Herst.-Nr.:
     912SGEB
EAN/GTIN:
     853224007016
Suchbegriffe:
Sicherheitsgehäuse für Tablet
Tablet Sicherheitsgehäuse
tablet sicherheitsgehäuse
Glxy TabPro S Sec Spc Encl Wall Mount Bk
Weitere Informationen:
Merkmale
Maximale Bildschirmgröße
12 "
Kompatibilität
Galaxy Tab Pro S
Produktfarbe
Schwarz
Material
Aluminium
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84733080
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 93,79*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 120,88*
€ 143,85
pro Stück
ab 2 Stück
€ 120,57*
€ 143,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 109,44*
€ 130,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 106,52*
€ 126,76
pro Stück
ab 500 Stück
€ 93,79*
€ 111,61
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Compulocks
140B
ab € 245,30*
Zubehör
Compulocks
147B
ab € 122,79*
Zubehör
Compulocks
TCDP04
ab € 92,16*
Zubehör
Compulocks
UCLGVWMB
ab € 77,24*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.