Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Compulocks TCDP04 Sicherheitsgehäuse für Tablet Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Compulocks TCDP04 Sicherheitsgehäuse für Tablet Schwarz
Compulocks TCDP04 Sicherheitsgehäuse für Tablet Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE9-33047074
Hersteller:
     Compulocks
Herst.-Nr.:
     TCDP04
EAN/GTIN:
     857083006722
Suchbegriffe:
Tablet PC Halterung
Tablet-Ständer
Tablethalterung
Sicherheitsgehäuse für Tablet
Rise 10cm Kiosk Stnd w/Vesa Mount Flip B
Weitere Informationen:
Merkmale
Produktfarbe
Schwarz
Panel-Montage-Schnittstelle
100 x 100 mm
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84733080
Gewicht und Abmessungen
Höhe
100 mm
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 97,71*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 123,24*
€ 146,66
pro Stück
ab 2 Stück
€ 121,76*
€ 144,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 110,63*
€ 131,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 107,98*
€ 128,50
pro Stück
ab 500 Stück
€ 97,71*
€ 116,27
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Compulocks
290SENB
ab € 96,94*
Zubehör
Compulocks
299PSENB
ab € 96,92*
Zubehör
Compulocks
910AROKB
ab € 90,52*
Zubehör
Compulocks
912SGEB
ab € 97,86*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.