Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Konto
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Hardware, Software, Telekommunikation
>
Computer-Systeme
>
Tablet-Übersicht
>
Tablet
>
Tablet Zubehör
>
Tablet PC Halterung
>
Artikel
Compulocks UCLGVWMB Halterung Passive Halterung Tablet/UMPC Schwarz
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
CIDE6-31257319
Hersteller:
Compulocks
Herst.-Nr.:
UCLGVWMB
EAN/GTIN:
854249006817
Suchbegriffe:
Halterung TV
LCD-Wandhalter
LCD-Wandhalterung
Monitor-Wandhalterung
Weitere Informationen:
Energie
Energiequelle
Nicht unterstützt
Design
Handy-Gerätetyp
Tablet/UMPC
Vorgesehene Verwendung
Indoor
Produktfarbe
Schwarz
Typ
Passive Halterung
Kompatibilität
iPad Pro 12.9 / iPad Pro 9.7 iPad 2/3/4/Air/Air 2 iPad mini Galaxy Tab 10 inch models Galaxy Tab 7/8 inch models Galaxy Tab Pro Galaxy Note Pro Surface 3 Surface Pro 3 Surface Pro 4 Kindle Fire Nexus Lenovo Xperia Z2 and more.....
Sonstige Funktionen
Befestigungstyp
Wand
... >
Computer & Elektronik
>
Computer-Komponenten
>
Halterungen
Weitere Suchbegriffe:
Monitorwandhalter
,
Monitorwandhalterung
,
Plasma Wandhalter
,
Plasma Wandhalterung
,
TV-Halterung
,
TV-Wandhalter
,
TV-Wandhalterung
,
Wandhalterung Monitor
,
Wandhalterung TFT Monitor
,
Halterungen Mobiltelefon
,
Handyhalter
,
Handyhalterung
,
Smartphone-Halterung
,
Smartphonehalter
,
Smartphonehalterung
,
Tablet PC Halterung
,
Tablet-Ständer
,
Tablethalterung
,
halterung tv
,
Komponent
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
€ 97,77*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 97,77*
€ 116,35
pro Stück
ab 2 Stück
€ 97,32*
€ 115,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 89,11*
€ 106,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 86,42*
€ 102,84
pro Stück
ab 500 Stück
€ 77,06*
€ 91,70
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Compulocks 105AGEB Sicherheitsgehäuse für Tablet 26,7 cm (10.5") Schwarz
Compulocks
105AGEB
€ 106,27*
Zubehör
Compulocks 290SENB Sicherheitsgehäuse für Tablet 24,6 cm (9.7") Schwarz
Compulocks
290SENB
€ 119,72*
Zubehör
Compulocks 299PSENB Sicherheitsgehäuse für Tablet 32,8 cm (12.9") Schwarz
Compulocks
299PSENB
€ 117,10*
Zubehör
Compulocks 910AROKB Sicherheitsgehäuse für Tablet 25,6 cm (10.1") Schwarz
Compulocks
910AROKB
€ 64,10*
Zubehör
Compulocks 912SGEB Sicherheitsgehäuse für Tablet 30,5 cm (12") Schwarz
Compulocks
912SGEB
€ 118,50*
Über uns
Presse
Job & Karriere
Nachhaltigkeit
Newsletter
Support
AGB
Impressum
Datenschutz
Datenschutzeinstellungen
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.