| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE0-34528579 Herst.-Nr.: 5901-271 EAN/GTIN: 7331021058965 |
| |
|
| | |
| Der AXIS T8607 Media Converter Switch 24 V DC ermöglicht die Verbindung mit Netzwerken über Ethernet- oder Glasfaserkabel. Damit ist die Installation der Kameras auch über große Entfernungen kostengünstig möglich. Der AXIS T8607 ist ein DIN-montiertes Gerät, das Ethernet-Signale zum Senden über Glasfaserkabel umwandelt. Er ist ideal für die Überwachung von Innenstadtbereichen, Flughäfen und anderen Installationen über weite Distanzen geeignet. Mit Überwachungsintegratoren können im Einsatz auch Installationsmonitore und Laptops (über die RJ-45-Anschlüsse) an den AXIS T8607 angeschlossen werden, um Kameras zu warten und zu steuern. Der Medien-Konverter-Switch kann in einem Daisy Chain-Netzwerk angeschlossen werden. Weitere Informationen: Design | Produktfarbe | Weiß | Betriebsbedingungen | Betriebstemperatur | -40 - 75 °C | Energie | Eingangsspannung | 24 V | Anschlüsse und Schnittstellen | Optischer Kabelverbinder | SFP | | Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45) | 2 | | Anzahl Faseranschlüsse | 2 | Logistikdaten | Warentarifnummer (HS) | 85176990 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |