Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Smeg TSF01WHEU Toaster 2 Scheibe(n) 950 W Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Smeg TSF01WHEU Toaster 2 Scheibe(n) 950 W Weiß
Smeg TSF01WHEU Toaster 2 Scheibe(n) 950 W Weiß
Smeg TSF01WHEU Toaster 2 Scheibe(n) 950 W Weiß
Smeg TSF01WHEU Toaster 2 Scheibe(n) 950 W Weiß
Smeg TSF01WHEU Toaster 2 Scheibe(n) 950 W Weiß
Smeg TSF01WHEU Toaster 2 Scheibe(n) 950 W Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE0-34412374
Hersteller:
     SMEG
Herst.-Nr.:
     TSF01WHEU
EAN/GTIN:
     8017709231057
Suchbegriffe:
Toastautomat
Toaster
Toastgerät
toaster 6 scheiben
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
366 mm
Verpackungstiefe
224 mm
Verpackungshöhe
248 mm
Paketgewicht
3500 g
Technische Details
Palette GTIN (EAN/UPC)
8017709231057
Palettenhöhe netto
1920 mm
Pallettenlänge netto
1200 mm
Pallettenbreite netto
800 mm
Merkmale
Anzahl der Scheiben
2 Scheibe(n)
Produktfarbe
Weiß
Gehäusematerial
Stahl, Kunststoff
Variable einstellbare Krustenbräunung
Ja
Anzahl Slots
2
Aufwärmfunktion
Ja
Abtaufunktion
Ja
Entfernbarer Krumebehälter
Ja
Steuerung
Tasten, Niveau, Drehregler
Bräunungsstufen
6
Kabelaufwicklung
Ja
Auto-Pop-up Mechanismus
Ja
Selbstzentrierende Broteinheit
Ja
Rutschfeste Füße
Ja
Krümelschublade
Ja
Ursprungsland
China
Energie
Leistung
950 W
AC Eingangsspannung
220 - 240 V
AC Eingangsfrequenz
50/60 Hz
Gewicht und Abmessungen
Kabellänge
1 m
Breite
310 mm
Tiefe
195 mm
Höhe
198 mm
Slotgrösse (L*B*H)
147 x 36 x 110 mm
Gewicht
2400 g
Slot-Breite
36 mm
Logistikdaten
Lagenanzahl pro Palette
7 Stück(e)
Weitere Suchbegriffe: toaster, smeg toaster
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 112,98*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 134,17*
€ 159,66
pro Stück
ab 2 Stück
€ 134,14*
€ 159,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 130,38*
€ 155,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 127,83*
€ 152,12
pro Stück
ab 500 Stück
€ 112,98*
€ 134,45
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
SMEG
TSBW01
ab € 14,34*
Zubehör
SMEG
TSF01BLEU
ab € 108,41*
Zubehör
SMEG
TSF01CHMEU
ab € 130,21*
Zubehör
SMEG
TSF01CREU
ab € 112,46*
Zubehör
SMEG
TSF01GOEU
ab € 117,27*
Zubehör
SMEG
TSF01PBEU
ab € 110,14*
Zubehör
SMEG
TSF01PGEU
ab € 113,66*
Zubehör
SMEG
TSF01PKEU
ab € 110,82*
Zubehör
SMEG
TSF01RDEU
ab € 112,76*
Zubehör
SMEG
TSF01RGEU
ab € 119,79*
Zubehör
SMEG
TSF01SSEU
ab € 127,81*
Zubehör
SMEG
TSF01WHMEU
ab € 124,99*
Zubehör
SMEG
TSSR01
ab € 19,25*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.