Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Digitus USB-A 3.2 Gen 1 zu HDMI Grafik Adapter


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Digitus USB-A 3.2 Gen 1 zu HDMI Grafik Adapter
Digitus USB-A 3.2 Gen 1 zu HDMI Grafik Adapter
Digitus USB-A 3.2 Gen 1 zu HDMI Grafik Adapter
Digitus USB-A 3.2 Gen 1 zu HDMI Grafik Adapter
Digitus USB-A 3.2 Gen 1 zu HDMI Grafik Adapter
Digitus USB-A 3.2 Gen 1 zu HDMI Grafik Adapter
Artikel-Nr.:
     CIDE0-34405949
Hersteller:
     DIGITUS
Herst.-Nr.:
     DA-70841
EAN/GTIN:
     4016032390718
Suchbegriffe:
Adapter HDMI
HDMI Adapter
Adapterkabel HDMI
HDMI Adapterkabel
Erweitern Sie Ihren Arbeitsplatz; schließen Sie zusätzlich einen Monitor, Fernseher oder Projektor über die USB-Schnittstelle an.

- 1x USB-A 3.2 Gen 1 - Anschluss zum Host
- 1x HDMI Anschluss - Full HD Videoauflösung bis zu 1080p
- Unterstützt Dual Display (Bildschirm erweitern / Bildschirm spiegeln)
- Unterstützt USB Plug-und-Play
- Hinzufügen oder Entfernen des Monitors ohne Neustart des Systems
- Bis zu 2 Grafikadapter gleichzeitig nutzbar für PC
- Automatische Fortführung aus dem Ruhezustand oder Standby-Modus
- Integrierter Treiber – Einfache Installation

Der USB-A 3.2 Gen 1 zu HDMI Adapter bietet eine Full HD Auflösung bis zu 1080p und unterstützt Dual Display für das Erweitern oder Spiegeln des Bildschirms. Dank USB Plug-and-Play ist die Installation einfach, und Monitore können ohne Neustart des Systems hinzugefügt oder entfernt werden. Bis zu zwei Grafikadapter lassen sich gleichzeitig nutzen, und der Adapter ermöglicht eine automatische Fortführung aus dem Ruhezustand oder Standby-Modus. Der integrierte Treiber sorgt für eine schnelle und unkomplizierte Installation, ideal für effizientes Arbeiten und flexible Setups.
Weitere Informationen:
Lieferumfang
Betriebsanleitung
Ja
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
220 mm
Verpackungstiefe
160 mm
Verpackungshöhe
40 mm
Paketgewicht
110 g
Leistungen
Maximale Auflösung (HDMI)
1920 x 1080 Pixel
Unterstützte Video-Modi
1080p
Logistikdaten
Breite des Versandkartons
460 mm
Höhe des Versandkartons
360 mm
Ursprungsland
China
Warentarifnummer (HS)
84733020
Design
Produktfarbe
Schwarz
Weitere Suchbegriffe: USB HDMI Adapter, USB-A HDMI Adapter, usb-a hdmi adapter, Komponent
Die besten Konditionen aller 30 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 27,83*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 27,83*
€ 33,12
pro Stück
ab 2 Stück
€ 27,53*
€ 32,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 26,13*
€ 31,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 25,29*
€ 30,10
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,82*
€ 28,35
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,75*
€ 25,88
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.