Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Digitus USB-A 3.2 Gen 1 zu VGA Grafik Adapter


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Digitus USB-A 3.2 Gen 1 zu VGA Grafik Adapter
Digitus USB-A 3.2 Gen 1 zu VGA Grafik Adapter
Digitus USB-A 3.2 Gen 1 zu VGA Grafik Adapter
Artikel-Nr.:
     CIDE0-34405948
Hersteller:
     DIGITUS
Herst.-Nr.:
     DA-70840
EAN/GTIN:
     4016032390725
Suchbegriffe:
USB D-Sub Adapter
USB Seriell Adapter
USB Seriell Konverter
USB VGA Adapter
Erweitern Sie Ihr Audio und Videosignal auf einen externen Monitor, Fernseher oder Projektor über Ihre USB-A Schnittstelle

- 1x USB-A 3.2 Gen 1 - Anschluss zum Host
- 1x VGA Anschluss - Full HD Videoauflösung bis zu 1080p
- Unterstützt Dual Display (Bildschirm erweitern / Bildschirm spiegeln)
- Unterstützt USB Plug-und-Play
- Hinzufügen oder Entfernen des Monitors ohne Neustart des Systems
- Bis zu 2 Grafikadapter gleichzeitig nutzbar für PC
- Automatische Fortführung aus dem Ruhezustand oder Standby-Modus
- Integrierter Treiber – Einfache Installation

Der USB-A 3.2 Gen 1 zu VGA Adapter bietet Full HD Videoauflösung bis zu 1080p und unterstützt Dual-Display, um deinen Bildschirm zu erweitern oder zu spiegeln. Dank USB Plug-and-Play ist keine aufwendige Installation nötig, und Monitore können ohne Neustart des Systems hinzugefügt oder entfernt werden. Der integrierte Treiber sorgt für eine schnelle Einrichtung. Zusätzlich unterstützt der Adapter bis zu zwei gleichzeitig nutzbare Grafikadapter an einem PC und setzt die Arbeit automatisch aus dem Ruhe- oder Standby-Modus fort. Ideal für eine einfache und flexible Erweiterung der Displaymöglichkeiten
Weitere Informationen:
Lieferumfang
Betriebsanleitung
Ja
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
161 mm
Verpackungstiefe
220 mm
Verpackungshöhe
36 mm
Paketgewicht
110 g
Leistungen
Maximale Auflösung
1920 x 1080 Pixel
Unterstützte Video-Modi
1080p
Logistikdaten
Breite des Versandkartons
250 mm
Höhe des Versandkartons
360 mm
Ursprungsland
China
Warentarifnummer (HS)
84733020
Design
Produktfarbe
Schwarz
Gewicht und Abmessungen
Breite
45 mm
Tiefe
52.5 mm
Höhe
17 mm
Gewicht
50 g
Die besten Konditionen aller 21 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 16,81*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,81*
€ 20,00
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,65*
€ 19,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,07*
€ 19,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,32*
€ 18,23
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,52*
€ 17,28
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,78*
€ 15,21
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.