Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hager MCN306 Stromunterbrecher Typ C 3 3 Modul(e)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hager MCN306 Stromunterbrecher Typ C 3 3 Modul(e)
Hager MCN306 Stromunterbrecher Typ C 3 3 Modul(e)
Artikel-Nr.:
     CIDE0-34390374
Hersteller:
     Hager
Herst.-Nr.:
     MCN306
EAN/GTIN:
     3250614311420
Suchbegriffe:
Leitungsschutzschalter
Sicherungsautomat
sicherungsautomat typ c 6a 3-polig
leitungsschutzschalter
Leitungsschutzschalter 3 polig 6kA C-Charakteristik 6A 3 Module
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
52.5 mm
Tiefe
70 mm
Höhe
83 mm
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-25 - 60 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-25 - 80 °C
Energie
Nennstrom
6 A
Merkmale
Typ
Typ C
Anzahl der Pole
3
Anzahl Module (max.)
3 Modul(e)
Weitere Suchbegriffe: leitungsschutzschalter hager
Die besten Konditionen aller 12 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 35,98*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 46,45*
€ 55,28
pro Stück
ab 2 Stück
€ 45,88*
€ 54,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 42,25*
€ 50,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 41,18*
€ 49,00
pro Stück
ab 20 Stück
€ 40,10*
€ 47,72
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 35,98*
€ 42,82
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Hager
KDN380A
ab € 7,64*
Zubehör
Hager
KZN023
ab € 0,37*
Zubehör
Hager
LZ060
ab € 1,30*
Zubehör
Hager
MZ206
ab € 31,36*
Zubehör
Hager
MZN175
ab € 4,36*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.