Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Beko FSM67320GXS Küchenherd Freistehender Herd Elektro Keramik Edelstahl A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Beko FSM67320GXS Küchenherd Freistehender Herd Elektro Keramik Edelstahl A
Beko FSM67320GXS Küchenherd Freistehender Herd Elektro Keramik Edelstahl A
Artikel-Nr.:
     CIDE0-34378016
Hersteller:
     Beko
Herst.-Nr.:
     FSM67320GXS
EAN/GTIN:
     8690842065620
Suchbegriffe:
Elektro-Herd
Elektroherd
elektroherd standgerät 60 cm breit
elektro herd
Weitere Informationen:
Energie
Energieeffizienzklasse
A
Energieverbrauch (konventionell)
0.99 kWh
Anschlusswert (elektrisch)
9900 W
AC Eingangsspannung
380 - 415 V
AC Eingangsfrequenz
50 Hz
Energieverbrauch (erzwungene Konvektion)
0.9 kWh
Kochfeld
Kochfeldtyp
Keramik
Anzahl Herdplatten/Kochzonen
4 Zone(n)
Art der Oberfläche
Glaskeramik
Anzahl der elektrischen Herdplatten
4 Zone(n)
Typ Kochzone 1
Klein
Leistung Kochzone 1
750 W
Durchmesser Kochzone 1
120 mm
Typ Kochzone 2
Medium
Leistung Kochzone 2
1200 W
Durchmesser Kochzone 2
140 mm
Typ Kochzone 3
Groß
Leistung Kochzone 3
1700 W
Durchmesser Kochzone 3
180 mm
Typ Kochzone 4
Extragroß
Leistung Kochzone 4
2400 W
Durchmesser Kochzone 4
265 mm
Anzeige Resthitze
Ja
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
700 mm
Verpackungstiefe
660 mm
Verpackungshöhe
940 mm
Backofen
Ofengröße
Medium
Anzahl der Öfen
1
Stromquelle Ofen
Elektro
Netto-Ofenvolumen
72 l
Grill
Ja
Abtaufunktion
Ja
Garraumvolumen Gesamteinheit
72 l
Bruttorauminhalt Ofen
72 l
Anzahl der Glastür Paneele
2
Innenbeleuchtung
Ja
Unterhitze
Ja
Heißluftbetrieb
Ja
Konventionelle Beheizung (Ober-/Unterhitze)
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
600 mm
Tiefe
600 mm
Höhe
850 mm
Gewicht
53300 g
Design
Produkttyp
Freistehender Herd
Produktfarbe
Edelstahl
Steuerung
Drehregler
Eingebautes Display
Ja
Steuerungsposition
Vorne oben
Weitere Suchbegriffe: elektroherde standgeräte
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 427,45*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 508,39*
€ 604,98
pro Stück
ab 2 Stück
€ 506,08*
€ 602,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 486,04*
€ 578,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 468,01*
€ 556,93
pro Stück
ab 500 Stück
€ 427,45*
€ 508,67
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.