Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Panduit PSL-7 Vorhängeschloss Herkömmliches Vorhängeschloss


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Panduit PSL-7 Vorhängeschloss Herkömmliches Vorhängeschloss
Panduit PSL-7 Vorhängeschloss Herkömmliches Vorhängeschloss
Artikel-Nr.:
     CIDE0-34302465
Hersteller:
     Panduit
Herst.-Nr.:
     PSL-7
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Bügelschloss
Hangschloss
Hängeschloss
Vorhangschloss
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Korpusbreite
38.1 mm
Korpushöhe
40.6 mm
Schäkeldurchmesser
6.4 mm
Lieferumfang
Anzahl an beigefügten Steckschlössern
2 Stück(e)
Merkmale
Produktdesign
Herkömmliches Vorhängeschloss
Typ
Tastensperre
Schlüsseltyp
Gleichschließung
Produktfarbe
Rot
Korpusmaterial
Aluminium, Stahl
Schäkelmaterial
Stahl
Schäkel Form
Rund
Zertifizierung
RoHS
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 55,89*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 95,90*
€ 114,12
pro Stück
ab 2 Stück
€ 94,10*
€ 111,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 68,15*
€ 81,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 65,88*
€ 78,40
pro Stück
ab 500 Stück
€ 55,89*
€ 66,51
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.