Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Panduit AMC25-AT-C10 Kabelklammer Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Panduit AMC25-AT-C10 Kabelklammer Weiß
Panduit AMC25-AT-C10 Kabelklammer Weiß
Panduit AMC25-AT-C10 Kabelklammer Weiß
Panduit AMC25-AT-C10 Kabelklammer Weiß
Panduit AMC25-AT-C10 Kabelklammer Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE0-33722124
Hersteller:
     Panduit
Herst.-Nr.:
     AMC25-AT-C10
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kabel-Organizer
Kabelbefestigung
Kabelbriden
Kabeldriller
Weitere Informationen:
Logistikdaten
Volumen Hauptkarton
11881 cm³
Merkmale
Maximaler Bündelungsdurchmesser
7 mm
Produktfarbe
Weiß
Material
PVC
Gewicht und Abmessungen
Breite
21.3 mm
Tiefe
25.4 mm
Höhe
9.1 mm
Kabeldurchmesser
6.4 mm
Verpackungsdaten
Verpackungsvolumen
1189 cm³
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,52*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,02*
€ 1,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,85*
€ 1,01
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,80*
€ 0,95
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,74*
€ 0,88
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,70*
€ 0,83
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,68*
€ 0,81
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,65*
€ 0,77
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,52*
€ 0,62
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.