Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Panduit ABMM-AT-D Kabelbinder Kabelbinder mit paralleler Einführung Acryl, Acrylnitril-Butadien-Styrol (ABS) Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Panduit ABMM-AT-D Kabelbinder Kabelbinder mit paralleler Einführung Acryl, Acrylnitril-Butadien-Styrol (ABS) Weiß
Panduit ABMM-AT-D Kabelbinder Kabelbinder mit paralleler Einführung Acryl, Acrylnitril-Butadien-Styrol (ABS) Weiß
Artikel-Nr.:
     3461-40081719
Hersteller:
     Panduit
Herst.-Nr.:
     ABMM-AT-D
EAN/GTIN:
     0074983584956
Suchbegriffe:
Kabel-Organizer
Kabelbefestigung
Kabelbriden
Kabelhalter
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Länge (mm)
19.1 mm
Breite
19.1 mm
Merkmale
Typ
Kabelbinder mit paralleler Einführung
Material
Acryl, Acrylnitril-Butadien-Styrol (ABS)
Produktfarbe
Weiß
Zertifizierung
CE, UL E136577
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3461
unbekannt
1000
pro Stück
€ 6,99*
ab € 0,3334*
€ 0,3916*
4 Tage
4000
1000
pro Stück
€ 6,95*
ab € 0,3351*
€ 0,3917*
1
pro Stück
€ 6,90*
ab € 0,33*
€ 0,56*
1 Tag
171
1
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,89*
€ 1,54*
5
pro Stück
€ 4,00*
ab € 0,57*
€ 1,60*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3461
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 1000 Stück
€ 0,3916*
€ 0,466
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,3834*
€ 0,45625
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,3334*
€ 0,39675
pro Stück
Mindestbestellmenge: 1000 Stück ( entspricht € 391,60* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3461
Versand: Lager 3461
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 50,00*
€ 6,99*
Mindestbestellwert: € 50,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
ALUTEC MÜNCHEN
56010
ab € 6,84*
Sonstiges
TRU Components
1593478
ab € 2,64*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.