Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Epson Value Glossy Photo Paper - 10x15cm - 2x 20 Blätter (BOGOF)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Epson Value Glossy Photo Paper - 10x15cm - 2x 20 Blätter (BOGOF)
Epson Value Glossy Photo Paper - 10x15cm - 2x 20 Blätter (BOGOF)
Artikel-Nr.:
     212-802015440154
Hersteller:
     Epson
Herst.-Nr.:
     C13S400044
EAN/GTIN:
     8715946614441
Suchbegriffe:
Fotodruckpapier
Fotoformatpapier
Fotokarte
Fotopapier
Fotodruck für jeden Tag
Egal, ob Sie Ihre letzten Urlaubsschnappschüsse als Ausdruck an den Kühlschrank hängen möchten, ob Sie Bilder für ein Schulprojekt oder Fotozuschnitte für eine Fotowand brauchen – mit diesem hochwertigen Fotopapier erhalten Sie immer die bewährte Epson Qualität.

Optimale Teamarbeit
Dieses Fotopapier wurde speziell für das Tintenangebot von Epson entwickelt, um bestmögliche Qualität zu liefern. Es ist außerdem für jeden Tintenstrahldrucker mit rückseitiger Papierzufuhr geeignet, unabhängig von der Marke.

Immer richtig für Ihre Anforderung
Epson bietet eine Auswahl verschiedener Fotopapiere. So ist sichergestellt, dass Sie für jede Situation das richtige Produkt zum richtigen Preis finden. Das Value Glossy Photo Paper mit 183 g/m² ist das Einstiegspapier mit drei Sternen im Angebot von Epson. Außerdem hat Epson das Glossy Photo Paper (vier Sterne, 200 g/m²), das Premium Glossy Photo Paper (fünf Sterne, 255 g/m²) und schließlich das Ultra Glossy Photo Paper (fünf Sterne Plus, 300 g/m²) im Angebot – für all diejenigen, die professionelle und langhaltbare Qualität benötigen.

Auswahl und Vielseitigkeit
Unser Papier eignet sich ideal für eine große Bandbreite von Einsatzmöglichkeiten. Das Value Glossy Photo Paper ist in zwei Formaten erhältlich: DIN A4 und 10 x 15 cm. Es ist in Packungsgrößen mit 20, 50 oder 100 Blatt verfügbar. Das Papier wird in einer wiederverschließbaren Verpackung verkauft. Daher lässt es sich leicht vor Feuchtigkeit und Licht schützen.
Weitere Informationen:
Technische Details
äußerste Verpackung GTIN (EAN/UPC)
8715946614458
Sonstige Funktionen
Sternekennzeichnung
3*
Ursprungsland
Japan
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
37032000
Breite des Versandkartons
179 mm
Höhe des Versandkartons
285 mm
Mindestbestellmenge
50 Stück(e)
Gewicht und Abmessungen
Breite
100 mm
Höhe
150 mm
Rollenbreite
100 mm
Merkmale
Oberflächentyp
Glanz
Mediengewicht
183 g/m²
Papiergröße
A4
Papierformat
10x15 cm
Beste Verwendung
Office printing, Kalender, Photo collage, Photo gifts, Foto, Cards and gift wraps, Seasonal decorations and gifts, Masks and party, Daily use
Blätter pro Packung
40 Blätter
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
115 mm
Verpackungstiefe
195 mm
Verpackungshöhe
11 mm
Paketgewicht
127 g
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 212
50
pro Stück
€ 1,95*
ab € 4,05*
€ 5,13*
2 Tage
23
20
pro Stück
€ 4,90*
ab € 6,79*
€ 8,97*
2 Tage
63
1
pro Stück
Frei Haus
ab € 6,93*
€ 10,62*
22 Tage
nicht lagernd
1
pro Packung
€ 4,15*
ab € 8,53*
€ 13,06*
1
pro Stück
€ 8,50*
ab € 10,47*
€ 15,54*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 212
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 5,13*
€ 6,10
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 4,05*
€ 4,82
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 256,50* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 212
Versand: Lager 212
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 160,00*
€ 1,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 212
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 50,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Epson
C11CG43402
€ 244,11*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.