Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Digitus Anreihverbindungsset für Unique & Dynamic Basic Schränke


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Digitus Anreihverbindungsset für Unique & Dynamic Basic Schränke
Digitus Anreihverbindungsset für Unique & Dynamic Basic Schränke
Digitus Anreihverbindungsset für Unique & Dynamic Basic Schränke
Digitus Anreihverbindungsset für Unique & Dynamic Basic Schränke
Artikel-Nr.:
     CIDE0-33649977
Hersteller:
     DIGITUS
Herst.-Nr.:
     DN-19 BGL-1
EAN/GTIN:
     4016032332688
Suchbegriffe:
Gehäuse-Zubehör
Gehäusezubehör
Rack Zubehör
digitus rack zubehör
  • Das Set aus 4 Anreih-Verbindern inklusive Verschraubungs-Material eignet sich für die DIGITUS Schränke der Unique Serie und der Dynamic Basic Serie

    Zum Anreihen von Standschränken.
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
62 mm
Verpackungstiefe
837 mm
Verpackungsvolumen
2594.7 cm³
Paketgewicht
2000 g
Merkmale
Ursprungsland
Türkei
Weitere Suchbegriffe: rack zubehör, Komponent
Die besten Konditionen aller 13 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 6,41*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,85*
€ 10,53
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,81*
€ 10,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,49*
€ 10,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,21*
€ 9,77
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,82*
€ 9,31
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,41*
€ 7,63
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.